Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA26L-syöttöjohdoreaktori matala Z 208 / 240V 6.6A | AE2JFU 4XRL1

KDR-LINE REACTORS KDRULA26L Input Line Reactor Low Z 208/240V 6.6A

Varastossa
Tuote: AE2JFU Malli: KDRULA26LRistiviite: 4XRL1

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€168.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulolinjan reaktori
Syvyys3.75 "
Liiteavoin
Suodattimen tyyppiMatala Z
Korkeus4"
Tulojännite208/240
Maks. HP1.5
Maks. Lähtövahvistimet6.6
VaiheKolme
TyyppiMatala Z
Leveys4.18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9575
Laivan korkeus (cm)14.29
Laivan pituus (cm)16.19
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuodattimen tyyppiKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetTyyppiLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA54L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 2.4A | AE2JFQ 4XRK7 KDRULA54L3.75 "Matala Z4"0.52.4Matala Z4.18 "€154.67
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA53L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 3.5A | AE2JFR 4XRK8 KDRULA53L3.75 "Matala Z4"0.753.5Matala Z4.18 "€147.76
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA25L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 4.6A | AE2JFT 4XRK9 KDRULA25L3.75 "Matala Z4"14.6Matala Z4.18 "€157.91
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA27L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 7.5A | AE2JFV 4XRL2 KDRULA27L3.75 "Matala Z4"27.5Matala Z4.18 "€161.25
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA28L Syöttöjohtoreaktori matala Z 208 / 240V 10.6A | AE2JFW 4XRL3 KDRULA28L3.75 "Matala Z4"310.6Matala Z4.18 "€196.25
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULB22L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 16.7A | AE2JFX 4XRL4 KDRULB22L4"Matala Z5"516.7Matala Z6"€283.78
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULB23L-tulojohtoreaktori matala Z 208 / 240V 24.2A | AE2JFY 4XRL5 KDRULB23L4"Matala Z5"7.524.2Matala Z6"€326.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA26L Input Line Reactor Low Z 208/240V 6.6A
€168.64 / yksikkö