KDR-LINE-REAKTORIT KDRULF31PE01-lähtöreaktori 575 / 600V 62A ULType1 | AE2HRH 4XKH6

KDR-LINE REACTORS KDRULF31PE01 lähtöreaktori 575/600V 62A ULType1

Varastossa
Tuote: AE2HRH Malli: KDRULF31PE01Ristiviite: 4XKH6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,580.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLähtölinjan reaktori
Syvyys15.43 "
LiiteUL-tyyppi 1
Korkeus19.13 "
Tulojännite575/600
Maks. HP60
Maks. Lähtövahvistimet62
VaiheKolme
Leveys15.43 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.05
Laivan korkeus (cm)63.5
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD31PE01-lähtöreaktori 575 / 600V 17A ULType1 | AE2HRB 4XKG9 KDRULD31PE016.75 "12.25 "151712.5 "€783.42
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD32PE01 Lähtöreaktori 575/600V 22A ULType1 | AE2HRC 4XKH1 KDRULD32PE016.75 "12.25 "202212.5 "€815.98
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD35PE01-lähtöreaktori 575 / 600V 27A ULType1 | AE2HRD 4XKH2 KDRULD35PE016.75 "12.25 "252712.5 "€899.39
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD33PE01-lähtöreaktori 575 / 600V 32A ULType1 | AE2HRE 4XKH3 KDRULD33PE016.75 "12.25 "303212.5 "€976.58
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULD34PE01 Lähtöreaktori 575/600V 41A ULType1 | AE2HRF 4XKH4 KDRULD34PE016.75 "12.25 "404112.5 "€1,006.36
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULC31PE01-lähtöreaktori 575 / 600V 52A ULType1 | AE2HRG 4XKH5 KDRULC31PE016.75 "12.25 "505212.5 "€1,267.63
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULF32PE01-lähtöreaktori 575 / 600V 77A ULType1 | AE2HRJ 4XKH7 KDRULF32PE0115.43 "19.13 "757715.43 "€1,711.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULF31PE01 lähtöreaktori 575/600V 62A ULType1
€1,580.70 / yksikkö