Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAREWEAR TX 7009 PK M Sormisuojat Haljasnahkainen M - 10 kpl pakkaus | AD2HHD 3PLR5

KAREWEAR TX 7009 PK M Sormisuojat Haljasnahka M - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2HHD Malli: TX 7009 PK MRistiviite: 3PLR5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsormisuoja
VäriBeige
KattavuusFingers
Pituus3.5 "
MateriaaliSplit Leather
KokoM
VinkkityyliSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 3PLR5 on 4AZE6: n ehdotettu korvaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
KAREWEAR TX 7009 PK L Sormisuojat Haljasnahkainen L - 10 kpl pakkaus | AD2CZR 3NCR1 TX 7009 PK L3.875 "L€29.65
KAREWEAR TX 7009 PK S Sormisuojat Haljasnahkainen S - 10 kpl pakkaus | AD2HHE 3PLR6 TX 7009 PK S3.125 "S€29.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KAREWEAR TX 7009 PK M Sormisuojat Haljasnahka M - 10 kappaleen pakkaus
€29.65 / yksikkö