Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAREWEAR TX 7008 PK M Sormisuojat Grain Nahka M - 10 kpl pakkaus | AD2HHG 3PLR8

KAREWEAR TX 7008 PK M Sormisuojat Grain Nahka M - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD2HHG Malli: TX 7008 PK MRistiviite: 3PLR8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsormisuoja
VäriBeige
KattavuusFingers
Pituus3.5 "
MateriaaliViljan nahkainen lehmännahka
KokoM
VinkkityyliSuljettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi4205008000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
KAREWEAR TX 7008 PK L Sormisuojat Grain Nahka L - 10 kpl pakkaus | AD2HHF 3PLR7 TX 7008 PK L3.875 "L€28.15
KAREWEAR TX 7008 PK S Sormisuojat Grain Nahka S - 10 kpl pakkaus | AD2HHH 3PLR9 TX 7008 PK S3.125 "S€28.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KAREWEAR TX 7008 PK M Sormisuojat Grain Nahka M - 10 kappaleen pakkaus
€28.15 / yksikkö