KANT-TWIST K060TD3 -vipupidike, T-kahva, 6 tuuman aukko, 3-pisteinen kaksoiskara | CD8YQY

KANT-TWIST K060TD3 Vipupuristin, T-kahva, 6 tuuman aukko, 3-pisteinen kaksoiskara

Tuote: CD8YQY Malli: K060TD3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima2000 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1/4" x 3-3/4"
Maks. Leuan avaaminen6"
Avaa leveys10 "
Kokonaispituus11 1 / 2 "
Paksuus1-3 / 8 "
Kurkun syvyys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.611
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)28.89
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060TD3 Vipupuristin, T-kahva, 6 tuuman aukko, 3-pisteinen kaksoiskara