Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K025TDHVOW ulokepuristin, 2.5 tuuman leuka-aukko, Weaver-Grip, oranssi | CD8YPL

KANT-TWIST K025TDHVOW ulokepuristin, 2.5 tuuman leuan aukko, Weaver-Grip, oranssi

Varastossa
Tuote: CD8YPL Malli: K025TDHVOW

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima700 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1/8" x 1-3/4"
Maks. Leuan avaaminen2-1 / 2 "
Avaa leveys4-1 / 16 "
Kokonaispituus4 1 / 2 "
Paksuus7 / 8 "
Kurkun syvyys1-3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)1.59
Laivan pituus (cm)12.07
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K025TDHVOW -konsolipidike kiinnittää 700 lb: n voiman rakennus- ja korjaustöissä
    • Poistaa työkappaleiden vääristymisen tai kiertymisen kiristettäessä puuta, muovia, alumiinia tai kiillotettuja metalleja
    • Ei kävele keskustaan
    • Vapaasti kelluva leuan muotoilu sopeutuu epäsäännöllisiin pintoihin ja tarjoaa 4: 1 puristussuhteen
    • Syvä ulottuvuuden kurkkumalli mahdollistaa pidemmän ulottuvuuden materiaaliin pitämiseksi paremmin pinnoilla.
    • Kuparoidut ruuvit ja leuat hitsausta varten
    • Weaver-Gripin kanssa integroitu T-kahva lisää pidätystehoa ja varmistaa samalla käytön helppouden
    • Saatavana korkean näkyvyyden oranssina, jotta työkalu ei jää jälkeensä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K045TDHVOW Ulokepuristin, 4-1/2 tuuman leuan avauskapasiteetti, T-kahva | CD8YQH K045TDHVOW1700 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€68.88
KANT-TWIST K060TDHVOW ulokepuristin, 6 tuuman leukakapasiteetti, 11-1/2 tuuman pituus | CD8YRA K060TDHVOW2000 paunaa.1/4" x 3-3/4"6"11 1 / 2 "1-3 / 8 "5"€95.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K025TDHVOW ulokepuristin, 2.5 tuuman leuan aukko, Weaver-Grip, oranssi
€61.43 / yksikkö