Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KANT-TWIST K060TDHVOW ulokepuristin, 6 tuuman leukakapasiteetti, 11-1/2 tuuman pituus | CD8YRA

KANT-TWIST K060TDHVOW ulokepuristin, 6 tuuman leukakapasiteetti, 11-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CD8YRA Malli: K060TDHVOW

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUlokepidike
Puristusvoima2000 paunaa.
Kahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)1/4" x 3-3/4"
Maks. Leuan avaaminen6"
Avaa leveys10 "
Kokonaispituus11 1 / 2 "
Paksuus1-3 / 8 "
Kurkun syvyys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.89
Laivan korkeus (cm)3.49
Laivan pituus (cm)28.89
Laivan leveys (cm)19.37
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kant-Twist K060TDHVOW -kannatinpidike, joka on tarkoitettu työkappaleiden pitämiseen yhdessä porausta, pistehitsausta ja pultteja varten
    • Vapaa kelluva leuka sopeutumiseen epätasaisiin pintoihin ja 3 erilaista tartuntapintaa putkien ja litteiden ja kulmisten työkappaleiden tarttumiseen
    • Kuparoidut ruuvit, leuat ja kahva estävät roiskeiden tarttumisen
    • Ulokerakenne eliminoi kävelyn keskeltä, vääristää ja kiertää keskitoimintaa ja tarjoaa 4: 1-kiinnityssuhteen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuristusvoimaKahvan halkaisija ja pituus (tuumaa)Maks. Leuan avaaminenKokonaispituusPaksuusKurkun syvyysHinta
KANT-TWIST K025TDHVOW ulokepuristin, 2.5 tuuman leuka-aukko, Weaver-Grip, oranssi | CD8YPL K025TDHVOW700 paunaa.1/8" x 1-3/4"2-1 / 2 "4 1 / 2 "7 / 8 "1-3 / 4 "€61.43
KANT-TWIST K045TDHVOW Ulokepuristin, 4-1/2 tuuman leuan avauskapasiteetti, T-kahva | CD8YQH K045TDHVOW1700 paunaa.1 / 4 "x 3"4-1 / 2 "7 1 / 2 "1-1 / 8 "2-3 / 8 "€68.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KANT-TWIST K060TDHVOW ulokepuristin, 6 tuuman leukakapasiteetti, 11-1/2 tuuman pituus
€95.51 / yksikkö