Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABELSCHLEPP S0950-10.00-RS1-200-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 11.69mm 1 Feet | AB9ATC 2ARX2

KABELSCHLEPP S0950-10.00-RS1-200-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 11.69mm 1 jalka

Varastossa
Tuote: AB9ATC Model: S0950-10.00-RS1-200-2v1Ristiviite: 2ARX2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€172.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde7.87 "/ 200 mm
Ontelon korkeus1.81 "/ 46 mm
Ontelon leveys10 "/ 254 mm
PoikkitankomateriaaliAlumiini
Frame StayTwist In Twist Out -alumibaari
Korkeus2.68 "/ 68 mm
Pituus1"
Linkki Link Pitchiin3.74 "/ 95 mm
Silmukan korkeus18.43 "/ 468 mm
Silmukan pituus39.69 "/ 1008 mm
Linkkien määrä3
Ulkopuolinen leveys11.69 "/ 297 mm
Tyyliavoin
TyyppiVaritrak (R) HeavyDuty-teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.43
Laivan korkeus (cm)6.81
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)29.69
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysTyyppiOntelon leveysKorkeusHinta
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Jalat | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty-teräs4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€165.36
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Jalat | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty-teräs4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€128.77
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Avoin teräkierre 136.6 mm 1 jalkaa | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty-teräs4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€174.69
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Avoin teräkierre 187.4mm 1 jalkaa | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty-teräs6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm€136.76
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Avoin teräkierre 352.8mm.5 jalkaa | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Avoin teräkierre 352.8mm.5 jalkaa | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Avoin teräkierre 352.8mm.5 jalkaa | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€900.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP S0950-10.00-RS1-200-2v1 Varitrak(r) Open Steel Twist 11.69mm 1 jalka
€172.42 / yksikkö