KABELSCHLEPP S0950-10.00-RS1-170-2v5 Varitrak (r) Avoin teräkierre 11.69mm.5 jalkaa | AB9AZK 2ATR9

KABELSCHLEPP S0950-10.00-RS1-170-2v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 11.69mm.5 Feet

Varastossa
Tuote: AB9AZK Model: S0950-10.00-RS1-170-2v5Ristiviite: 2ATR9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€666.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde6.69 "/ 170 mm
Ontelon korkeus1.81 "/ 46 mm
Ontelon leveys10 "/ 254 mm
PoikkitankomateriaaliAlumiini
Frame StayTwist In Twist Out -alumibaari
Korkeus2.68 "/ 68 mm
Pituus5ft.
Linkki Link Pitchiin3.74 "/ 95 mm
Silmukan korkeus16.06 "/ 408 mm
Silmukan pituus35.98 "/ 914 mm
Linkkien määrä16
Ulkopuolinen leveys11.69 "/ 297 mm
Tyyliavoin
TyyppiVaritrak® R Heavy Duty Steel

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.15
Laivan korkeus (cm)6.81
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)29.69
HS-koodi8431390010
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysTyyppiOntelon leveysKorkeusHinta
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-095-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Jalat | AB3XVR 1VXY4 S0650.1-4.00-RS1-095-1v121.97 "/ 558 mm3.74 "/ 95 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty-teräs4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€146.78
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-115-1v1 Varitrak (r) Open Steel Twist 136.6mm 1 Jalat | AB3XVT 1VXY5 S0650.1-4.00-RS1-115-1v124.45 "/ 621 mm4.53 "/ 115 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty-teräs4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€119.99
KABELSCHLEPP S0650.1-4.00-RS1-135-1v1 Varitrak (r) Avoin teräkierre 136.6 mm 1 jalkaa | AB3XVU 1VXY6 S0650.1-4.00-RS1-135-1v126.93 "/ 684 mm5.31 "/ 135 mm1.22 "/ 31 mm55.38 "/ 136.6 mmVaritrak (R) HeavyDuty-teräs4 "/ 101.6 mm1.97 "/ 50 mm€146.78
KABELSCHLEPP S0650.1-6.00-RS1-075-2v1 Varitrak (r) Avoin teräkierre 187.4mm 1 jalkaa | AB3XVW 1VXY8 S0650.1-6.00-RS1-075-2v119.53 "/ 496 mm2.95 "/ 75 mm1.22 "/ 31 mm57.38 "/ 187.4 mmVaritrak (R) HeavyDuty-teräs6 "/ 152.4 mm1.97 "/ 50 mm€127.44
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-260-3v5 Varitrak (r) Avoin teräkierre 352.8mm.5 jalkaa | AB9ANT 2ARJ9 S1250-12.00-RS1-260-3v551.85 "/ 1317 mm10.24 "/ 260 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€838.66
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-300-3v5 Varitrak (r) Avoin teräkierre 352.8mm.5 jalkaa | AB9ANU 2ARK1 S1250-12.00-RS1-300-3v556.77 "/ 1442 mm11.81 "/ 300 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€838.66
KABELSCHLEPP S1250-12.00-RS1-340-3v5 Varitrak (r) Avoin teräkierre 352.8mm.5 jalkaa | AB9ANV 2ARK2 S1250-12.00-RS1-340-3v561.73 "/ 1568 mm13.39 "/ 340 mm2.83 "/ 72 mm1313.89 "/ 352.8 mmVaritrak® R Heavy Duty Steel12 "/ 304.8 mm3.7 "/ 94 mm€838.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP S0950-10.00-RS1-170-2v5 Varitrak(r) Open Steel Twist 11.69mm.5 Feet
€666.00 / yksikkö