Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex (tm) Avoin nailonleveys 75mm 5 jalkaa | AB9AVK 2ATE2

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Open Nylon Leveys 75mm 5 jalka

Varastossa
Tuote: AB9AVK Malli: 0250.030.065.0385Ristiviite: 2ATE2
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
€153.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde1.5 "/ 38 mm
Ontelon korkeus0.69 "/ 17.5 mm
Ontelon leveys2.56 "/ 65 mm
PoikkitankomateriaaliNylon
Korkeus0.91 "/ 23 mm
Pituus5ft.
Linkki Link Pitchiin0.98 "/ 25 mm
Silmukan korkeus3.9 "/ 99 mm
Silmukan pituus6.65 "/ 169 mm
Linkkien määrä61
Ulkopuolinen leveys2.95 "/ 75 mm
Tyyliavoin
TyyppiUniflex (TM) Mini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.31
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)7.49
HS-koodi3926906090
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaivuta sädeOntelon leveysPituusSilmukan korkeusSilmukan pituusLinkkien määräUlkopuolinen leveysHinta
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0381 Uniflex (tm) avoin nailonleveys 60mm 1 jalkaa | AB8WVK 2AAR4 0250.030.050.03811.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.36 "/ 60 mm€34.34
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0451 Uniflex (tm) avoin nailonleveys 60mm 1 jalkaa | AB8XHP 2ACA7 0250.030.050.04511.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.36 "/ 60 mm€34.34
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0381 Uniflex (tm) avoin nailonleveys 75mm 1 jalkaa | AB8XHQ 2ACA8 0250.030.065.03811.5 "/ 38 mm2.56 "/ 65 mm1"3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm122.95 "/ 75 mm€34.77
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0451 Uniflex (tm) avoin nailonleveys 75mm 1 jalkaa | AB8XHR 2ACA9 0250.030.065.04511.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm1"4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm122.95 "/ 75 mm€34.77
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0385 Uniflex (tm) Avoin nailonleveys 60mm 5 jalkaa | AB9AVH 2ATD9 0250.030.050.03851.5 "/ 38 mm1.97 "/ 50 mm5ft.3.9 "/ 99 mm6.65 "/ 169 mm612.36 "/ 60 mm€156.57
KABELSCHLEPP 0250.030.050.0455 Uniflex (tm) Avoin nailonleveys 60mm 5 jalkaa | AB9AVJ 2ATE1 0250.030.050.04551.77 "/ 45 mm1.97 "/ 50 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.36 "/ 60 mm€150.33
KABELSCHLEPP 0250.030.065.0455 Uniflex (tm) Avoin nailonleveys 75mm 5 jalkaa | AB9AVL 2ATE3 0250.030.065.04551.77 "/ 45 mm2.56 "/ 65 mm5ft.4.45 "/ 113 mm7.52 "/ 191 mm612.95 "/ 75 mm€153.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP 0250.030.065.0385 Uniflex(tm) Open Nylon Leveys 75mm 5 jalka
€153.83 / yksikkö