Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO FLB-58-18-AL Manuaalinen huuhtelupultti Alumiini 16-3 / 4 tuuman pituus | AF7DDB 20VF07

KABA ILCO FLB-58-18-AL Manuaalinen huuhtelupultti alumiinia, pituus 16-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7DDB Malli: FLB-58-18-ALRistiviite: 20VF07

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen huuhtelupultti
Pultin pään halkaisija1 / 2 "
Pultin pituus12 "
Suorittaa loppuunAlumiini
TarvikkeetMukana
Korkeus1 7 / 64 "
Reiät lehtiä kohti4
Pituus16.75 "
Materiaalisinkki
Operaation tyyppiManuaalinen vipu
Heittokoko5 / 8 "
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3735
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)45.09
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi8301406030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KABA ILCO FLB-58-18-DU Manuaalinen huuhtelupultti pronssi 16-3 / 4 tuuman pituus | AF7DDC 20VF08 FLB-58-18-DUTumma pronssi€10.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO FLB-58-18-AL Manuaalinen huuhtelupultti alumiinia, pituus 16-3/4 tuumaa
€10.46 / yksikkö