Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO DPS-BLK lukittava pölytiivis lakko musta AH9LVU 40JK76

KABA ILCO DPS-BLK Lukittava pölytiivis Strike Musta

Varastossa
Tuote: AH9LVU Malli: DPS-BLKRistiviite: 40JK76

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölynkestävä lakko
VäriMusta
Suorittaa loppuunMusta
TarvikkeetMukana
Pituus2 29 / 32 "
MateriaaliMessinki
Lakotyyppilukittava
Leveys1 25 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunHinta
KABA ILCO DPS-DU lukittava pölytiivis isku tummanpronssi | AH9LVR 40JK74 DPS-DURuskeaTumma pronssi€38.68
KABA ILCO DPS-26D lukittava pölytiivis lakko satiinikromi | AH9LVT 40JK75 DPS-26DHopeaSatin Chrome€38.68
KABA ILCO DPS-US3 lukittava pölytiivis lakka kiillotettu messinki | AH9LVV 40JK77 DPS-US3Kiillotettu messinkiKiillotettu messinki€38.68
KABA ILCO DPS-US14 (32) Pölynkestävä lakko kirkas nikkelöity | AH9LVW 40JK78 DPS-US14 (32)SuikaleKirkas nikkelöity€41.79
KABA ILCO DPS-US15 (32D) pölytiivis iskusatiini nikkelöity | AH9LVX 40JK79 DPS-US15 (32D)SuikaleSatiini nikkelöity€41.79
KABA ILCO DPS-US4 lukittava pölytiivis iskusatiini messinki | AH9LVY 40JK80 DPS-US4Satiini messinkiSatiini messinki€38.68
KABA ILCO DPS-AL Lukittava pölytiivis Strike satiinialumiini | AH9LVZ 40JK81 DPS-ALSuikaleSatiini alumiini€38.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO DPS-BLK Lukittava pölytiivis Strike Musta
€35.65 / yksikkö