Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 814-00-51 purseenpoistoharja | AA9VYX 1GBB9

KABA ILCO 814-00-51 Purseenpoistoharja

Varastossa
Tuote: AA9VYX Malli: 814-00-51Ristiviite: 1GBB9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoista harja
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi9603500000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KABA ILCO D925102ZR purseenpoistoharja | AA9VYW 1GBB8 D925102ZR€78.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 814-00-51 Purseenpoistoharja
€42.91 / yksikkö