Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 45-1-3-04-03-0 Deadbolt Hd kirkas messinki | AA9VYG 1GBA2

KABA ILCO 45-1-3-04-03-0 Deadbolt Hd Bright Brass

Varastossa
Tuote: AA9VYG Model: 45-1-3-04-03-0Ristiviite: 1GBA2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2.375 "
sylinteriYksi, vähemmän SFIC-ydin
Suorittaa loppuunKirkas messinki
Oven paksuus1-3/8" to 1-3/4"
Etuosan koko1 "x 2"
Luokka2
SijaintityyppiKaupallinen
Materiaalisinkki
Avainten määrä0
TurvallisuustyyppiRaskas
LakkoNeliön kulma
Lakko Dim.1-1/4" x 2-3/4"
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)40.89
Laivan leveys (cm)22.35
HS-koodi8301600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliupotussyvyysvaatimussylinteriSuorittaa loppuunAvainten määräHinta
KABA ILCO 45-1-4-04-26D-0 Deadbolt Hd satiinikromi | AA9VYE 1GAZ9 45-1-4-04-26D-02.75 "Yksi, vähemmän SFIC-ydinSatin Chrome-€84.62
KABA ILCO 45-2-4-04-26D-0 Deadbolt Hd satiinikromi | AA9VYF 1GBA1 45-2-4-04-26D-02.75 "Kaksinkertainen, vähemmän SFIC-ydintäSatin Chrome-€90.16
KABA ILCO 45-1-4-04-26D-5-2-5-SC-KD Deadbolt HD Satin Chrome | AA9VYH 1GBA3 45-1-4-04-26D-5-2-5-SC-KD2.75 "YksiSatin Chrome2€95.68
KABA ILCO 45-1-6-04-26D-0 Deadbolt Hd satiinikromi | AA9VYJ 1GBA4 45-1-6-04-26D-02.75 "Yksi, vähemmän SFIC-ydinSatin Chrome-€90.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 45-1-3-04-03-0 Deadbolt Hd Bright Brass
€81.36 / yksikkö