Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 01122R-Y13 avaimenperä messinkityyppinen Y13 5-nastainen - 10 kpl pakkaus AA9VVB 1GAN6

KABA ILCO 01122R-Y13 avaimenperä messinkityyppi Y13 5 nasta - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA9VVB Malli: 01122R-Y13Ristiviite: 1GAN6

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvain tyhjä
Kiilauran tyyppiToimistokalusteet / kaapit
Lukon valmistajaYale (oik.)
MateriaaliKiinteä messinki
Nastojen lukumäärä5
TyyppiY13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8301700000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiilauran tyyppiMateriaaliNastojen lukumääräTyyppiPkg. MääräHinta
KABA ILCO 1092M-M29 messinki - 10 kpl pakkaus AA4QGB 12Z004 1092M-M291092M-M29Nikkelipinnoitettu messinki--10€13.85
KABA ILCO 1045L-AM3L avaimenperä messinki - pakkaus 10 | AA4QGC 12Z005 1045L-AM3L1045L-AM3LNikkelipinnoitettu messinki--10€12.15
KABA ILCO A1176ST-KW10 avaimenperä messinkityyppi Kw10 6-nastainen - 10 kpl pakkaus | AA9VUM 1GAJ5 A1176ST-KW10Commercial / AsuminenKiinteä messinki6KW1010€11.25
KABA ILCO 1069L-NA14 avain tyhjä messinkityyppi Na14 4-nastainen - pakkaus 10 | AA9VUN 1GAJ6 1069L-NA14Toimistokalusteet / kaapitKiinteä messinki4NA1410€11.73
KABA ILCO 1145-SC1, avaimenperä, messinkityyppi Sc1, 5-napainen - pakkaus 10 | AA9VUP 1GAJ7 1145-SC1Commercial / AsuminenMessinki5SC110€11.73
KABA ILCO L1054B-IN8 avain tyhjä messinkityyppi In8 - pakkaus 10 | AA9VUQ 1GAJ8 L1054B-IN8Toimistokalusteet / kaapitKiinteä messinki5IN810€11.73
KABA ILCO 1176-KW1 avaimenperä messinkityyppi Kw1 - 10 kpl AA9VUR 1GAJ9 1176-KW1Commercial / AsuminenKiinteä messinki5KW110€11.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 01122R-Y13 avaimenperä messinkityyppi Y13 5 nasta - 10 kpl pakkaus
€11.73 /pakkaus