Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QET170E626SCKD Vivun yölukitusvipu Escutcheon | AC3VBG 2WJF2

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET170E626SCKD Vipu Yö Salpa Vipu Escutcheon

Varastossa
Tuote: AC3VBG Malli: QET170E626SCKDRistiviite: 2WJF2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€438.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYö salvan vipu Escutcheon
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunHarjattu kromi
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
Maks. Oven leveys36 "
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)24.89
Laivan leveys (cm)14.99
HS-koodi8302416045
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
K2 KAUPALLINEN LAITTEISTO QET370E689SCKD Lever Night Latch Vivun escutcheon | AC3UTA 2WHH1 QET370E689SCKDAlumiini€239.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QET170E626SCKD Vipu Yö Salpa Vipu Escutcheon
€438.94 / yksikkö