Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K2 Kaupallinen laitteisto QDB182626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBR 2WJH3

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB182626S4DBSSCKD Deadbolt HD -satiinikromi

Varastossa
Tuote: AC3VBR Malli: QDB182626S4DBSSCKDRistiviite: 2WJH3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
upotussyvyysvaatimus2.75 "
sylinteriKaksinkertainen
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Oven paksuus1-5 / 8 "- 2"
Etuosan koko1-1/8" x 2-1/4"
Luokka1
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiSchlage C.
SijaintityyppiKaupallinen
MateriaaliMessinki
Avainten määrä2
Nastat6
TurvallisuustyyppiRaskas
Lakko Dim.2.75 "
Heittopituus1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisylinteriOven paksuusLuokkaHinta
K2 Kaupallinen laitteisto QDB180626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBM 2WJG8 QDB180626S4DBSSCKDQSYksi1-5 / 8 "- 2"1€141.20
K2 Kaupallinen laitteisto QDB280626S4DBSSCKDQS Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBN 2WJG9 QDB280626S4DBSSCKDQSYksi1-3/8" to 1-3/4"2€87.18
K2 Kaupallinen laitteisto QDB282626S4DBSSCKD Deadbolt Hd Satin Chrome | AC3VBT 2WJH4 QDB282626S4DBSSCKDKaksinkertainen1-3/8" to 1-3/4"2€117.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K2 COMMERCIAL HARDWARE QDB182626S4DBSSCKD Deadbolt HD -satiinikromi
€156.48 / yksikkö