KS PRECISION METALS 9619 Putket, ruostumaton teräs, 3 jalkaa Pituus, 3/8 tuumaa ulkohalkaisija, 4Pk | CD7BMQ 54UC18

K S PRECISION METALS 9619 letku, ruostumaton teräs, 3 jalkaa pituus, 3/8 tuumaa ulkohalkaisija, 4 kpl

Tuote: CD7BMQ Malli: 9619Ristiviite: 54UC18
€98.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLetkut
Mitata22
Sisällä Dia.0.063 "
Pituus36 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
pakkauskoko4
ShapePyöreä
Paksuus1 / 32 "
Putken pituus3 ft.
TyyppiSaumaton
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusMateriaaliHinta
KS PRECISION METALS 87111 Putki, pyöreä, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7AZW 8711112 "1 / 8 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€8.57
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87113 Putki, pyöreä, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7AZX 8711312 "3 / 16 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€9.78
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87115 Putki, pyöreä, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7AZY 8711512 "1 / 4 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€12.35
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87117 Putki, pyöreä, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7AZZ 8711712 "5 / 16 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€13.73
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87119 Putki, pyöreä, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7BAA 8711912 "3 / 8 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€12.18
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87121 Putki, pyöreä, halkaisija 7/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7BAB 8712112 "7 / 16 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€18.88
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87123 Putki, pyöreä, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7BAC 8712312 "1 / 2 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€19.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K S PRECISION METALS 9619 letku, ruostumaton teräs, 3 jalkaa pituus, 3/8 tuumaa ulkohalkaisija, 4 kpl
€98.81 / yksikkö