KS PRECISION METALS 87119 Putki, pyöreä, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7BAA

K S PRECISION METALS 87119 Putki, pyöreä, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs

Tuote: CD7BAA Malli: 87119
€12.18 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 3 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Mitata22
Pituus12 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.3 / 8 "
ShapePyöreä
Paksuus1 / 32 "
Seinämän paksuus1 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.Seinämän paksuusMateriaaliHinta
KS PRECISION METALS 87111 Putki, pyöreä, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7AZW 8711112 "1 / 8 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€8.57
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87113 Putki, pyöreä, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7AZX 8711312 "3 / 16 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€9.78
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87115 Putki, pyöreä, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7AZY 8711512 "1 / 4 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€12.35
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87117 Putki, pyöreä, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7AZZ 8711712 "5 / 16 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€13.73
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87121 Putki, pyöreä, halkaisija 7/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7BAB 8712112 "7 / 16 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€18.88
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87123 Putki, pyöreä, halkaisija 1/2 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs | CD7BAC 8712312 "1 / 2 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€19.23
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 9617 Putket, ruostumaton teräs, 3 jalkaa Pituus, 5/16 tuumaa ulkohalkaisija, 4Pk | CD7BMP 54UC17 961736 "5 / 16 "1 / 32 "Ruostumaton teräs€88.52
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K S PRECISION METALS 87119 Putki, pyöreä, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, 22 ga., ruostumaton teräs
€12.18 / yksikkö