KS PRECISION METALS 8119 Putki, pyöreä, halkaisija 5/32 tuumaa, seinämä 0.014 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kupari | CD7AUX

K S PRECISION METALS 8119 putki, pyöreä, halkaisija 5/32 tuumaa, seinä 0.014 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kupari

Tuote: CD7AUX Malli: 8119
€7.03 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Pituus12 "
MateriaaliKupari
Dia ulkopuolella.5 / 32 "
ShapePyöreä
Paksuus0.014 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.PaksuusMateriaaliHinta
KS PRECISION METALS 8117 Putki, pyöreä, halkaisija 1/16 tuumaa, seinämä 0.014 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kupari, 3 kpl | CD7AUV 811712 "1 / 16 "0.014 "Kupari€19.02
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 8118 Putki, pyöreä, halkaisija 3/32 tuumaa, seinämä 0.014 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kupari, 3 kpl pakkaus | CD7AUW 811812 "3 / 32 "0.014 "Kupari€20.57
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 8120 putki, pyöreä, 1/8 tuuman halkaisija, 0.014 tuumaa seinä, 12 tuumaa, kupari | CD7AUY 812012 "1 / 8 "0.014 "Kupari€5.31
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 9870 Putki, pyöreä, halkaisija 2 mm, seinä 0.36 mm, pituus 300 mm, kupari, 4 kpl pakkaus | CD7BDE 9870300mm2 mm0.36mmKupari€31.55
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 9871 Putki, pyöreä, halkaisija 3 mm, seinä 0.36 mm, pituus 300 mm, kupari, 3 kpl | CD7BDF 9871300mm3 mm0.36mmKupari€26.24
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 9872 Putki, Pyöreä, Halkaisija 4mm, Seinä 0.36mm, Pituus 300mm, Kupari, 3 kpl pakkaus | CD7BDG 9872300mm4 mm0.36mmKupari€31.91
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 5077 Putki, Pyöreä, Taivutettava, 0.014 tuuman seinä, 12 tuuman pituus, kupari, 3 kpl pakkaus | CD7BED 507712 "3 / 32 "0.014 "Kupari€7.71
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K S PRECISION METALS 8119 putki, pyöreä, halkaisija 5/32 tuumaa, seinä 0.014 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kupari
€7.03 / yksikkö