KS PRECISION METALS 5077 Putki, Pyöreä, Taivutettava, 0.014 tuuman seinä, 12 tuuman pituus, kupari, 3 kpl pakkaus | CD7BED

K S PRECISION METALS 5077 putki, pyöreä, taivutettava, 0.014 tuuman seinä, 12 tuuman pituus, kupari, 3 kpl pakkaus

Tuote: CD7BED Malli: 5077
€7.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Pituus12 "
MateriaaliKupari
Dia ulkopuolella.3 / 32 "
pakkauskoko3
ShapePyöreä
Paksuus0.014 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.PaksuusMateriaaliHinta
KS PRECISION METALS 8117 Putki, pyöreä, halkaisija 1/16 tuumaa, seinämä 0.014 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kupari, 3 kpl | CD7AUV 811712 "1 / 16 "0.014 "Kupari€19.02
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 8118 Putki, pyöreä, halkaisija 3/32 tuumaa, seinämä 0.014 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kupari, 3 kpl pakkaus | CD7AUW 811812 "3 / 32 "0.014 "Kupari€20.57
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 8119 Putki, pyöreä, halkaisija 5/32 tuumaa, seinämä 0.014 tuumaa, pituus 12 tuumaa, kupari | CD7AUX 811912 "5 / 32 "0.014 "Kupari€7.03
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 8120 putki, pyöreä, 1/8 tuuman halkaisija, 0.014 tuumaa seinä, 12 tuumaa, kupari | CD7AUY 812012 "1 / 8 "0.014 "Kupari€5.31
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 9870 Putki, pyöreä, halkaisija 2 mm, seinä 0.36 mm, pituus 300 mm, kupari, 4 kpl pakkaus | CD7BDE 9870300mm2 mm0.36mmKupari€31.55
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 9871 Putki, pyöreä, halkaisija 3 mm, seinä 0.36 mm, pituus 300 mm, kupari, 3 kpl | CD7BDF 9871300mm3 mm0.36mmKupari€26.24
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 9872 Putki, Pyöreä, Halkaisija 4mm, Seinä 0.36mm, Pituus 300mm, Kupari, 3 kpl pakkaus | CD7BDG 9872300mm4 mm0.36mmKupari€31.91
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K S PRECISION METALS 5077 putki, pyöreä, taivutettava, 0.014 tuuman seinä, 12 tuuman pituus, kupari, 3 kpl pakkaus
€7.71 / yksikkö