Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

K-FLEX USA 801-T-048158 Putkiliittimen eristysti 1-5 / 8 tuuman sisähalkaisija | AD8ZGY 4NRF5

K-FLEX USA 801-T-048158 putkiliitos eristys T-1-5/8 tuumaa sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AD8ZGY Malli: 801-T-048158Ristiviite: 4NRF5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
Noin "R" -arvo3.1
Noin R-kerroin3.1
VäriMusta
AsennustyypilleTii
Rautaputken kokoon1-1 / 4 "
Putken tunnukselle1-1 / 2 "
Putken OD: lle1-5 / 8 "
Käytettäväksi päälläPutkistot, kanavat ja säiliöt
Eristyksen nimellinen tunnus1.625 "
Pituus1 / 2 "
Materiaalielastomeeriset
Temp. alue-297 - 220 astetta F
Seinämän paksuus1 / 2 "
Leveys2.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4009110000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: K-FLEX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNoin R-kerroinVäriEristyksen nimellinen tunnusPituusTemp. alueSeinämän paksuusLeveysHinta
K-FLEX USA 801-T-048058 Putkiliittimen eristystiisi 5/8 tuuman sisähalkaisija | AD8ZGT 4NRE9 801-T-0480583.2Musta5 / 8 "1 / 2 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "1.62 "€6.16
K-FLEX USA 801-T-048068 Putkiliitäntäinen eristystiisi 3/4 tuuman sisähalkaisija | AD8ZGU 4NRF1 801-T-0480683Musta3 / 4 "1 / 2 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "1.75 "€6.42
K-FLEX USA 801-T-048078 Putkiliitoseriste 7/8 tuuman sisähalkaisija | AD8ZGV 4NRF2 801-T-0480783.1Musta7 / 8 "37 / 64 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "1.88 "€6.62
K-FLEX USA 801-T-048118 Putkiliittimen eristystiisi 1-1 / 8 tuuman sisähalkaisija | AD8ZGW 4NRF3 801-T-0481183.1Musta1.125 "1 / 2 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "2.12 "€7.39
K-FLEX USA 801-T-048138 Putkiliittimen eristystiisi 1-3 / 8 tuuman sisähalkaisija | AD8ZGX 4NRF4 801-T-0481383.1Musta1.375 "37 / 64 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "2.38 "€7.65
K-FLEX USA 801-T-048200 Putkiliitoseriste 2 tuuman sisähalkaisija | AD8ZGZ 4NRF6 801-T-0482003Musta2"53 / 64 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "3"€8.85
K-FLEX USA 801-T-048218 Putkiliittimen eristystiisi 2-1 / 8 tuuman sisähalkaisija | AD8ZHA 4NRF7 801-T-0482183.2Musta2.125 "37 / 64 "-297 - 220 astetta F1 / 2 "3.12 "€9.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 801-T-048158 putkiliitos eristys T-1-5/8 tuumaa sisähalkaisija
€8.18 / yksikkö