K-FLEX USA 6RSKD148035-59 Kanavaputki 35 Jalkaa 59 tuumaa Leveys 1.5 tuumaa Paksu Harmaa | AH9VQJ 45AT42

K-FLEX USA 6RSKD148035-59 Kanavavuori 35 jalkaa 59 tuumaa leveys 1.5 tuumaa paksu harmaa

Varastossa
Tuote: AH9VQJ Malli: 6RSKD148035-59Ristiviite: 45AT42

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,462.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavavuori
VäriHarmaa
Pituus35ft.
MateriaaliNBR / PVC-pohjainen elastomeeri
Melunvaimennuskerroin (NRC)0.55
Vastustuskykyinen jollekkinMuotti, sieni- ja bakteerikasvu
Temp. alue-297 - 220 astetta F
Paksuus1.5 "
Leveys59 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.75
Laivan korkeus (cm)77.22
Laivan pituus (cm)163.32
Laivan leveys (cm)77.72
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTemp. aluePaksuusLeveysHinta
K-FLEX USA 6RSKDG048100-60 Kanavavuori 100 jalkaa 60 tuuman leveys 0.5 tuumaa paksu | AH9VMR 45AR14 6RSKDG048100-60100ft.-297 - 300 astetta F0.5 "60 "€4,597.96
K-FLEX USA 6RSKDG048100-59 Kanavavuori 100 jalkaa 59 tuuman leveys 0.5 tuumaa paksu | AH9VMT 45AR16 6RSKDG048100-59100ft.-297 - 300 astetta F0.5 "59 "€4,516.27
K-FLEX USA 6RSKDG148035-59 Kanavaputki 35 jalkaa 59 tuuman leveys 1.5 tuumaa paksu | AH9VMU 45AR18 6RSKDG148035-5935ft.-297 - 300 astetta F1.5 "59 "€3,477.65
K-FLEX USA 6RSKD148035-48 Kanavaputki 35 jalkaa 48 tuuman leveys 1.5 tuumaa paksu | AH9VMV 45AR21 6RSKD148035-4835ft.-297 - 300 astetta F1.5 "48 "€1,986.61
K-FLEX USA 6RSKD048100-60 Kanavavuori 100 jalkaa 60 tuuman leveys 0.5 tuumaa paksu harmaa | AH9VMZ 45AR30 6RSKD048100-60100ft.-297 - 300 astetta F0.5 "60 "€2,238.71
K-FLEX USA 6RSKD148035-5625 Kanavavuoraus 35 jalkaa 1. 5 tuuman paksu PK2 | AH9VNH 45AR49 6RSKD148035-562535ft.-297 - 220 astetta F1.5 "56.25 "€2,357.33
K-FLEX USA 6RSKDG048100-48 Kanavavuora 48 tuuman leveys 0.5 tuumaa paksu | AH9VNJ 45AR54 6RSKDG048100-48100ft.-40 - 200 astetta F0.5 "48 "€3,676.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K-FLEX USA 6RSKD148035-59 Kanavavuori 35 jalkaa 59 tuumaa leveys 1.5 tuumaa paksu harmaa
€2,462.37 / yksikkö