Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY RM18-LED A Pyörivä valo hihnalla Amber 12 LED | AC8AGM 39F091

K E SAFETY RM18-LED Pyörivä valo keltaisella 12 LED-hihnalla

Varastossa
Tuote: AC8AGM Malli: RM18-LED ARistiviite: 39F091

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€68.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä turva- / varoitusvalo
korinvärisetKeltainen
Rungon materiaaliMuovi
VäriKeltainen
Nykyinen piirretty0.15 A vaihtovirta
Syvyys4.38
Halkaisija4 9 / 64 "
Vilkkuu minuutissa65
Korkeus5.5
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS
Lampun käyttöikä20,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluKupoli
Lens Materialpolykarbonaatti
AsennusMagneettinen
Käyttölämpötila.-25-50 astetta C
Virtalähde(2) D-paristot (eivät sisälly toimitukseen)
TyyppiParistokäyttöinen (2) D
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys4.38

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)11.13
Laivan leveys (cm)11.13
HS-koodi8531200020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 360 asteen LED-varoitus ja turvavalo. Pyörivä salamakuva. Neljä 30 lb: n vetomagneettia, jotka on integroitu pohjaan ja säänkestävään muotoiluun.

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikorinvärisetVäriHinta
KE SAFETY RM18-LED R Pyörivä valaisin hihnalla Punainen 12 LED | AC8AGN 39F092 RM18-LED Rpunainenpunainen€68.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY RM18-LED Pyörivä valo keltaisella 12 LED-hihnalla
€68.33 / yksikkö