Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KE SAFETY M99B-LED varoitusvalo sininen akun merkkivalo | AC8AFX 39F077

K E SAFETY M99B-LED varoitusvalo sininen akun merkkivalo

Varastossa
Tuote: AC8AFX Malli: M99B-LEDRistiviite: 39F077

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€89.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitusvalo magneetilla
korinvärisetsininen
Rungon materiaaliMuovi
Värisininen
Nykyinen piirretty0.55 - 0.65 A vaihtovirta
Syvyys12.01
Halkaisija2.75 "
Vilkkuu minuutissa140
Korkeus3.23
Vaaka-akselin kiertokiinteä
KoteloABS
Lampun käyttöikä15,000 tuntia
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluRuuvattava kupoli
Lens MaterialABS
AsennusMagneettinen
Käyttölämpötila.40 astetta C
Virtalähde(4) AA-paristot tai (2) D-paristot (eivät sisälly toimitukseen)
ArvosanaIP65
Pystyakselin kiertokiinteä
Leveys3.23

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)8.2
Laivan pituus (cm)30.51
Laivan leveys (cm)8.2
HS-koodi8513102000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Sinilippu LED-turvavalo, jossa on uusi timanttileikattu linssi sekä LED-magneetti ja akun ilmaisin. Anti-Roll Hex Design päässä ja päätykappale. Näkyvä jopa 2 mailia.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K E SAFETY M99B-LED varoitusvalo sininen akun merkkivalo
€89.76 / yksikkö