Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JW SPEAKER 770 XD Turvavalot LED Valkoinen 12 - 48VDC | AH9LBW 40CR65

JW SPEAKER 770 XD turvavalaisin LED valkoinen 12-48VDC

Varastossa
Tuote: AH9LBW Malli: 770 XDRistiviite: 40CR65

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€182.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurva-kohdevalo
VäriValkoinen
Nykyinen piirretty0.25-0.1 A DC
Syvyys2.25 "
Korkeus5 13 / 32 "
KoteloLämpöä johtava polykarbonaatti
lampun tyyppiLED
LinssisuunnitteluPuolisuunnikkaan muotoinen palkkikuvio
Lens MaterialUV-säteilyn kestävä polykarbonaatti
AsennusYleismaailmallinen
Virtalähde12 - 48 VDC
ArvosanaIP67
Leveys5 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.486
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)13.97
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNykyinen piirrettySyvyysVirtalähdeArvosanaHinta
JW SPEAKER 770 XD Safety SpotLight LED punainen 12 - 110VAC/DC | AH9LBX 40CR66 770 XDpunainen0.5 - 0.1 A vaihtovirta3-15 / 32 "12-110 VAC / DCIP69K€186.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JW SPEAKER 770 XD turvavalaisin LED valkoinen 12-48VDC
€182.18 / yksikkö