Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE S23305 Asiakirjalaatikko, Twist On, Single Pack, Punainen | CD8DCD JSTS233050

JUSTRITE S23305 Asiakirjalaatikko, Twist On, Yksipakkaus, punainen

Varastossa
Tuote: CD8DCD Malli: S23305Ristiviite: JSTS233050

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAsiakirjalaatikko
Säädettävät hyllytEi
Väripunainen
Ulkopuolinen korkeus12.5 "
Sisäkorkeus12 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.3.688 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi3923900080
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Säilytä käyttöoppaat ja asiakirjat turvallisesti näissä säänkestävissä polyeteenissä olevissa säilytyslaatikoissa. Jokainen laatikko on kirkkaan punainen parantaa näkyvyyttä, ja niissä on sileä alue tarroille. Käytä mukana toimitettua tarrapakkausta, joka sisältää kaksi tyhjää tarraa ja tarroja, joihin on painettu "SDS" ja "Instruction Manual". Laatikot toimitetaan tukevalla kaksipuolisella teipillä asennuksen helpottamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Suojaa tärkeät paperit kosteudelta ja lialta
  • Putki kierrettävällä kannella
  • Yksi pakkaus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 23305 asiakirjalaatikko, putki, 12-1/2 tuumaa korkeus x 3-11/16 tuumaa leveys | AF3WQQ JSTB233050 233054"€59.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE S23305 Asiakirjalaatikko, Twist On, Yksipakkaus, punainen
€64.39 / yksikkö