Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE BOWL-75G Abs-muovikulho avoimelle silmä- / kasvopesulle | CD8DQW

JUSTRITE BOWL-75G Replacement Abs Muovikulho avoimien silmien/kasvojen pesuun

Varastossa
Tuote: CD8DQW Malli: BOWL-75G

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulho
VäriKeltainen
Ulkosyvyys11 "
Ulkopuolinen korkeus4.5 "
Ulkoleveys11 "
Eyewash Bowl -materiaaliABS Plastic
Sisäsyvyys9.75 "
Sisäleveys9.75 "
MateriaaliABS

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02

Tuotteen yksityiskohdat:

Korvaava ABS-avoin kulho useimmille 75GEW silmä-/kasvopesutuotteille.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliHinta
JUSTRITE BOWL-85G Vaihtokulho avointen silmien/kasvojen pesuun | CD8DQV KULHO-85GRuostumaton teräs€269.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE BOWL-75G Replacement Abs Muovikulho avoimien silmien/kasvojen pesuun
€65.02 / yksikkö