JUSTRITE 915205 Lasikuituritilä pohjavuorella ulkokäyttöön turvalokeroon, öljypohjan vuoraus, 6 rumpua | CD8DBH

JUSTRITE 915205 Lasikuituritilä pohjavuorella ulkokäyttöiseen turvakaappiin, pohjan vuoraus, 6 rumpua

Tuote: CD8DBH Malli: 915205
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,147.27 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräritilä
VäriKeltainen
Syvyys53 "
RitilämateriaaliLasikuitu
Korkeus3"
Leveys77 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.5
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)198.12
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suuritiheyksinen polyeteeni (HDPE) pohjapohja ja lasikuituritilä. Käytetään vain 6 rummun/205 cu ft kaapin kanssa. HUOMAA: Tämä lisävaruste on ostettava kaapin kanssa oikean asennuksen varmistamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Sovelluksiin, joissa vaaditaan hapon ja syövyttävien kemikaalien roiskestävyyttä
  • HDPE-pohjavuori ja lasikuituritilä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysLeveysHinta
JUSTRITE 915201 lasikuituritilä pohjavuorauksella ulkokäyttöön turvakaappiin, pohjan vuoraus, 2 rumpua | CD8DBF 91520129 "53 "€5,078.18
JUSTRITE 915203 lasikuituritilä pohjavuorauksella ulkokäyttöön turvakaappiin, pohjan vuoraus, 4 rumpua | CD8DBG 91520353 "53 "€5,345.45
JUSTRITE 915207 lasikuituritilä pohjavuorauksella ulkokäyttöön turvalokeroon, pohjan vuoraus, 9 rumpua | CD8DBJ 91520777 "77 "€7,884.55
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 915209 Lasikuituritilä pohjavuorella ulkokäyttöön turvalokeroon, pohjan vuoraus, 12 rumpua | CD8DBK 915209101 "77 "€10,423.64
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 915211 lasikuituritilä pohjavuorauksella ulkokäyttöön turvalokeroon, pohjan vuoraus, 16 rumpua | CD8DBL 915211101 "101 "€11,760.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 915205 Lasikuituritilä pohjavuorella ulkokäyttöiseen turvakaappiin, pohjan vuoraus, 6 rumpua
€6,147.27 / yksikkö