JUSTRITE 913061 Ulompi turvakaappi, jossa räjähdysvaimennus, 4 tunnin paloluokitus, 6 rumpua | CD8DAM

JUSTRITE 913061 Ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 4 tunnin paloluokitus, 6 rumpua

Tuote: CD8DAM Malli: 913061
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€39,422.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko6000 lbs.
Väriluu
Oven korkeus80 "
Oven saranaVasen
OvityyppiPalo
Oven leveys42 "
Rummun kapasiteetti55 gal.
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys66 "
Ulkopuolinen korkeus99 "
Ulkoleveys95 "
Sisäsyvyys50.5 "
Sisäkorkeus81 "
Sisäleveys74.5 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Paneelin koko(1) 48 "x 48"
Tallennuskapasiteetti176 ov. Sisään.
Öljyn kapasiteetti105 gal.
Altaan syvyys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2089.8
Laivan korkeus (cm)246.38
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)241.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Räjähdyssuojapaneeleilla varustetut ulkokaapit vaaditaan luokan 1A turvalliseen varastointiin tai luokan 1A ja 1B syttyvien nesteiden (NFPA:n määritelmän mukaan) annostelemiseen. Mukauta kaappi vastaamaan tiettyjä sovelluksia useilla valinnaisilla ominaisuuksilla ja lisävarusteilla, mukaan lukien lastausramppi, hyllyt, maadoitussarja, palosuojaus, lämmitys/jäähdytys, eristys ja valaistuspaketit. HUOMAA: Ulkomitat sisältävät ankkurointilevyt ja oviraudat.

Ominaisuudet:

  • Korkeampi paloluokitus tarjoaa läheisyysedun palamattomiin ja 2 tunnin kaappimalleihin verrattuna
  • Räjähdyssuojapaneelit, jotka on suunniteltu vapautumaan 20 psf:llä
  • 4 tunnin paloturvallinen rakentaminen
  • 3 tunnin paloturvallinen ovi
  • Täyttää EPA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -vaatimukset; FM-hyväksytty
  • Muokattavissa useilla valinnaisilla ominaisuuksilla ja lisävarusteilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltaan syvyysKokoOven korkeusSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 913021 Ulompi turvakaappi, 4 tunnin paloturvallisuus, 2 rumpua räjähdysvapaalla | CD8DAH 91302113.5 "2000 lbs.51 "26.5 "52.5 "50.5 "41 ov. Sisään.75 gal.€31,003.64
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 913041 Ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 4 tunnin paloluokitus, 4 rumpua | CD8DAK 9130417"4000 lbs.51 "50.5 "59 "50.5 "87 ov. Sisään.71 gal.€31,137.27
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 913091 Ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 4 tunnin paloluokitus, 9 rumpua | CD8DAP 9130917"9000 lbs.80 "74.5 "81 "74.5 "260 ov. Sisään.155 gal.€42,763.64
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 913121 Ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 4 tunnin paloluokitus, 12 rumpua | CD8DAR 9131217"12000 lbs.80 "98.5 "81 "74.5 "344 ov. Sisään.205 gal.€47,173.64
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 913161 Ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 4 tunnin paloluokitus, 16 rumpua | CD8DAU 9131617"16000 lbs.80 "98.5 "81 "98.5 "455 ov. Sisään.272 gal.€60,136.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 913061 Ulompi turvakaappi räjähdyssuojalla, 4 tunnin paloluokitus, 6 rumpua
€39,422.73 / yksikkö