JUSTRITE 911090 Palamaton ulkoinen turvalokero, 9 rumpua | CD8CZM

JUSTRITE 911090 Palamaton ulkoinen turvalokero, 9 rumpu

Tuote: CD8CZM Malli: 911090
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€26,059.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakaappi
Koko9000 lbs.
Väriluu
Oven korkeus80 "
Oven saranaOikea
OvityyppiStandardi
Oven leveys42 "
Rummun kapasiteetti55 gal.
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys86 "
Ulkopuolinen korkeus99 "
Ulkoleveys91 "
Sisäsyvyys78 "
Sisäkorkeus84 "
Sisäleveys78 "
MateriaaliTeräs
Ovien lukumäärä1
Tallennuskapasiteetti296 ov. Sisään.
Öljyn kapasiteetti198 gal.
Altaan syvyys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 945.45
Laivan korkeus (cm)246.38
Laivan pituus (cm)218.44
Laivan leveys (cm)231.14
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa ihmisiä ja ympäristöä ja täytä vakuutusvaatimukset varastoimalla vaarallisia materiaaleja kestäviin, FM-hyväksyttyihin ulkoilulokeroihin. Palamaton rakenne, paksu teräs ja sisäänrakennettu toissijainen suojakotelo, jokainen kaappi on täysin EPA 40 CFR-, NFPA 30- ja NFPA 1 -määräysten mukainen. Oikea kemikaalien varastointi vähentää myrkytysvaaraa ja onnettomuuksia, minimoi kemikaalien saastumisen ja ehkäisee ei-toivottuja kalliita sakkoja. Jokaisessa kaapissa on luonnollinen ilmanvaihto, NFPA 704 -timanttitarra sisällön tunnistamiseen, ankkurointilevyt alaspidon suojaamiseksi ja useita staattisia maadoitusliitäntöjä maksimaalisen turvallisuuden takaamiseksi. Trukin kanavat mahdollistavat helpon siirron. Valitse räjähdyssuojapaneelit erittäin haihtuvien luokan 1A varastointiin tai luokkien 1A ja 1B syttyvien aineiden annostelemiseen NFPA:n määrittelemällä tavalla – tarkista aina paikalliselta viranomaiselta, jolla on toimivalta varmistaa turvallisuus noudattamalla kaikkia paikallisia määräyksiä, mukaan lukien asianmukaiset alennusvaatimukset.

Ominaisuudet:

  • Turvallinen ja turvallinen vaarallisten/kemikaalien varastointiratkaisu
  • Vankka raskas rakenne
  • Täyttää EPA-, NFPA 30- ja NFPA 1 -vaatimukset; FM-hyväksytty
  • Muokattavissa useilla valinnaisilla ominaisuuksilla ja lisävarusteilla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAltaan syvyysKokoOven korkeusSisäsyvyysSisäkorkeusSisäleveysTallennuskapasiteettiÖljyn kapasiteettiHinta
JUSTRITE 911020 Palamaton ulkoinen turvalokero, 2 rumpua | CD8CZF 91102013.5 "2000 lbs.51 "30 "55.5 "54 "52 ov. Sisään.120 gal.€14,700.00
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 911040 Palamaton ulkoinen turvalokero, 4 rumpua | CD8CZH 9110407"4000 lbs.51 "54 "62 "54 "105 ov. Sisään.100 gal.€16,971.82
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 911060 Palamaton ulkoinen turvalokero, 6 rumpua | CD8CZK 9110607"6000 lbs.80 "54 "84 "78 "205 ov. Sisään.140 gal.€20,179.09
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 911120 Palamaton ulkoinen turvalokero, 12 rumpua | CD8CZP 9111207"12000 lbs.80 "102 "84 "78 "387 ov. Sisään.253 gal.€29,667.27
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 911160 Palamaton ulkoinen turvalokero, 16 rumpua | CD8CZR 9111607"16000 lbs.80 "102 "84 "102 "506 ov. Sisään.326 gal.€39,690.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 911090 Palamaton ulkoinen turvalokero, 9 rumpu
€26,059.09 / yksikkö