JUSTRITE 891322 Syövyttävä/happoturvakaappi, 12 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, sininen | CD8CQT JCB8913221 / 8913221 / 8913221

JUSTRITE 891322 Syövyttävä/happoturvakaappi, 12 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, sininen

Varastossa
Tuote: CD8CQT Malli: 891322Ristiviite: JCB8913221, 8913221 / 8913221

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,417.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytEi
Koko12 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus18 "
Ulkoleveys43 "
Sisäsyvyys14.6 "
Sisäkorkeus13 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Kuormalavan määrä2

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi94032080900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Monia erilaisia ​​kemikaaleja käyttävillä tutkimusympäristöillä on erityisiä säilytysvaatimuksia. Käytettäessä happoja, emäksiä tai liuottimia, on tärkeää, että yhteensopimattomat nesteet erotetaan tuhoisilta räjähdyksiltä tai tulipaloilta. SDS (Safety Data Sheet) on tarkistettava kemiallisten ominaisuuksien ja suositeltujen säilytyskäytäntöjen määrittämiseksi. Nämä Piggyback-kaapit on suunniteltu asennettavaksi tavallisten 30 ja 45 gallonan (114 ja 170 litran) turvakaappiemme päälle, ja ne luovat turvallisen säilytystilan viemättä arvokasta lattiatilaa. Kaappia voidaan käyttää myös itsenäisesti seinäasennusyksikkönä tai työtasolla. Justrite blue -teräksiset Piggyback-syövyttävien aineiden turvakaapit sisältävät samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapit. Kaikissa malleissa on kaksiseinärakenne, kaksi tuuletusaukkoa, maadoitusjohtoliitännät, säädettävät hyllyt, tiiviit kynnykset, kolmipisteiset itselukeutuvat ovet ja tasausjalat. Itsesulkeutuvat ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:n (74 °F) lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Lisäksi ne sisältävät galvanoituihin teräshyllyihin kiinnitetyt polyeteenialustat ja erillisen polyeteenivuorauksen pohjakaivolle, joka kestää aggressiivisia kemikaaleja. Irrota vuoraus helposti pisaroiden ja vuotojen nopeaa puhdistamista varten. Täysin epoksilla paistettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, parantaa kemikaalien kestävyyttä. Self Close -mallit täyttävät OSHA:n, NFPA 30:n, NFPA 1:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Laajenna varastointia ja erottele syövyttävät aineet turvallisesti
  • Sisältää yksinomaan formuloidut maali- ja polyalustat, jotka kestävät happoja, emäksiä ja liuottimia
  • Tarjoaa samat laadukkaat turvaominaisuudet kuin syttyvien aineiden kaapit
  • FM-hyväksytty
  • Kymmenen vuoden takuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävät hyllytKokoOvityyppiSisäkorkeusHinta
JUSTRITE 891702 Syövyttävä suojakaappi, 24 tuuman korkeus, 1 hylly, 2 ovea, manuaalinen sulkeminen | AD8BMM 4HTY6 / 8917021 891702Kyllä17 gal.manuaalinen19.5 "€2,012.21
JUSTRITE 891722 Syövyttävä/happoturvakaappi, 17 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, sininen | CD8CRM 8917221 891722Kyllä17 gal.Itsesulkeutuminen19.5 "€1,617.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 891322 Syövyttävä/happoturvakaappi, 12 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, itsestään sulkeutuva, sininen
€1,417.50 / yksikkö