JUSTRITE 890200 Mini kuljetettava syttyvä kaappi, 2 gallona 1 ovi, manuaalisesti suljettava, keltainen | CD8CPM JCB8902001 / 8902001 / 8902001

JUSTRITE 890200 Mini kuljetettava syttyvä kaappi, 2 gallona 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, keltainen

Varastossa
Tuote: CD8CPM Malli: 890200Ristiviite: JCB8902001, 8902001 / 8902001

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€610.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
VäriKeltainen
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys8"
Ulkopuolinen korkeus22 "
Ulkoleveys17 "
Sisäsyvyys4.75 "
Sisäkorkeus18.25 "
Sisäleveys13.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä1
Hyllyjen lukumäärä1
Kuormalavan määrä8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Justrite 890200 palavaa turvakaappia käytetään huvipuistoissa, elokuvissa, hotelleissa ja tuotantolaitoksissa syttyvien polttoaineiden, puhdistusaineiden ja kemikaalien turvalliseen varastointiin ja kuljetukseen.

Ominaisuudet:

  • Siinä on 18 gauge paksu, kaksiseinäinen, hitsattu teräsrakenne, jossa on 1.5 tuumaa eristävää ilmatilaa palonkestävyyden varmistamiseksi.
  • Tässä pienessä syttyvässä kaapissa on uppoasennettava U-Loc-kahva, jossa on 2 avainta ja johon voidaan asentaa valinnainen riippulukko turvallisuuden lisäämiseksi.
  • Se on varustettu säädettävällä hyllyllä ja 3 benjinauhalla, jotka pitävät sisällön paikoillaan kuljetuksen aikana.
  • Tässä kaapissa on Haz-Alert heijastavat varoitustarrat, jotka ovat hyvin näkyvissä sähkökatkojen aikana (kun valaistu taskulampulla) tai palovaaran aikana käyttäjän turvallisuuden takaamiseksi.
  • Sen mukana tulee manuaalisesti sulkeutuvat itselukeutuvat ovet, jotka avautuvat jopa 180 astetta ja sulkeutuvat turvallisesti optimaalisen suojan takaamiseksi.
  • Tässä Sure-Grip EX -kaapissa on vikasietoinen sulkemismekanismi, joka varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii tehokkaasti.
  • Se sisältää tiiviin 2 tuuman pohjakaivon, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliittimen ja kolmikielisen varoitustarran.

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA
  • NFPA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kestääkö Justrite 890200 syttyvä turvakaappi kemikaaleja?

V. Tässä Justrite-minisytyttävässä kaapissa on lyijytön epoksi- tai polyesterijauhemaalattu viimeistely, joka takaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden.

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 890200 Mini kuljetettava syttyvä kaappi, 2 gallona 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, keltainen
€610.05 / yksikkö