JUSTRITE 883604 Tulenarka turvakaappi, 23 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, koko 36 tuumaa, hopea | CD8CNM

JUSTRITE 883604 Tulenarka turvakaappi, 23 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, koko 36 tuumaa, hopea

Varastossa
Tuote: CD8CNM Malli: 883604

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,150.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nesteturvallisuuskaappi
Säädettävät hyllytKyllä
Koko23 gal.
VäriHopea
Ovityyppimanuaalinen
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Ulkosyvyys21.625 "
Ulkopuolinen korkeus35.75 "
Ulkoleveys36 "
Sisäsyvyys18.3 "
Sisäkorkeus26.5 "
Sisäleveys32.8 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.7
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)99.06
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kemikaalipullojen pitäminen vetokaapissa on turvallisuusriski. Justrite Sure-Grip? EX Vetokaapin alla oleva turvakaappi manuaalisesti suljettavilla ovilla on suunniteltu liuottimien ja syttyvien nesteiden turvalliseen ja sääntöjen mukaiseen varastointiin ja tuuletukseen laboratorioympäristöissä korkeakouluissa, yliopistoissa, farmaseuttisissa tutkimus- ja kehityslaitoksissa ja muissa tiloissa. Keltaiseen kaappiin mahtuu 19 litraa syttyviä nesteitä, ja se sopii kemiallisten liesituulettimien, penkkien ja tiskien alle. Siinä on ergonominen muotoilu ja 4 tuumaa korkea x 3 tuumaa syvä (102 mm korkea x 77 mm syvä) varvaspotku, mikä helpottaa kemikaalien käsittelijöiden säilyttämistä sopivan etäisyyden päässä. Sen ulkomitat ovat 35.75 mm K x 30 in L x 21.625 in S (908 mm K x 762 mm L x 549 mm S); sen 35.75 tuuman (908 mm) korkeus sisältää jalkojen tasoittimet asennetut ja pidennetyt 5/8 tuumaa (15.9 mm). Tämä malli on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta teräksestä valmistettuun kaksoiseinään, jossa on 1.5 tuumaa (38 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Täyshitsattu, ei niitattu rakenne pitää yksikön suorakulmaisena pidempään ja tarjoaa paremman suojan tulipalossa, koska ilmaraot pienenevät. Tehokkaat, manuaalisesti sulkeutuvat, itsestään lukkiutuvat ovet (vikaturvallinen, 3-pisteinen ruostumaton teräs) avautuvat täydet 180 astetta ja sulkeutuvat turvallisesti maksimaalisen suojan saamiseksi palo-olosuhteissa, kun ne painetaan kiinni. Jatkuvat pianon saranat varmistavat, että ovet sulkeutuvat sujuvasti joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi jokaisessa kaapissa on innovatiivinen U-Loc? kahva, joka ei vaadi manuaalista kiertoa pakollisen salvan lukitsemiseksi. Kaapit sisältävät sylinterilukon ja avainsarjan, tai voit valita oman riippulukon käytön. Haz-Alert? heijastavat varoitustarrat, joissa lukee "SYTTYVÄ – PIDÄ TULI POISSA", näkyvät hyvin tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Tässä mallissa on yksi patentoitu, galvanoitu teräs SpillSlope? hylly, joka on suunniteltu ohjaamaan roiskeet taka- ja alaosaan 2 tuuman (51 mm) vuototestattua kaivoa, joka täyttää EPA-vaatimukset. Kaikki SpillSlope-hyllyt ovat säädettävissä 3 tuuman (76 mm) keskiöissä, ja ne täyttävät ANSI MH28.1 -standardit 350 lb:n (159 kg) turvallisella sallitulla kuormalla. Hitsatut hyllyripustimet lukittuvat hyllyyn ja tarjoavat maksimaalisen vakauden ilman, että hauraita kiinnikkeitä menetetä. Käytä vaihtohyllyihin mallia 29951. Kaapissa on myös takaseinän tuuletusaukot, joissa on sisäänrakennettu liekinsammutin ja maadoitusliitin, joka liitetään sähköisesti suoraan kemikaalihuukuun. Sen kestävä lyijytön epoksi-/polyesterijauhemaali tarjoaa erinomaisen kemiallisen kestävyyden sisältä ja ulkoa sekä minimoi korroosion ja kosteuden vaikutukset. Justrite toimittaa yli 300 turvakaappimallia 4 - 115 gallin (15 - 435 litraa) välillä täyttääkseen monipuoliset turvallisuus-, vaatimustenmukaisuus- ja säilytysvaatimukset. Valikoimamme liesituulettimen alla olevia syttyviä kaappeja on saatavilla neljässä leveydessä, jotka vaihtelevat 24 tuumasta (610 mm) 48 tuumaan (1219 mm). Yksiovisia kaappeja on saatavana joko vasemmalla tai oikealla saranavaihtoehtoina käytön helpottamiseksi. Kaikilla Justrite-kaapeilla on 10 vuoden takuu. Tämä malli on FM-hyväksynnän testaama ja hyväksymä.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriOvityyppiSisäsyvyysSisäleveysOvien lukumääräHinta
JUSTRITE 882410 Tulenarka turvakaappi, 15 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, manuaalinen sulkeminen, keltainen | AA4ZZW 13M494 88241015 gal.Keltainenmanuaalinen18.3 "20.8 "1€2,853.64
JUSTRITE 882430 Tulenarka turvakaappi, 1 hylly, 1 ovi, itsestään sulkeutuva, 15 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, keltainen | AA4ZZX 13M495 88243015 gal.KeltainenItsesulkeutuminen18.3 "20.8 "1€3,427.70
JUSTRITE 882400 Tulenarka turvakaappi, 15 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, koko 24 tuumaa, keltainen | CD8CLZ 88240015 gal.Keltainenmanuaalinen18.3 "20.8 "1€2,505.49
JUSTRITE 882404 Tulenarka turvakaappi, 15 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, koko 24 tuumaa, hopea | CD8CMA 88240415 gal.Hopeamanuaalinen18.3 "20.8 "1€2,887.50
JUSTRITE 882407 Tulenarka turvakaappi, 15 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, koko 24 tuumaa, kevyt neutraali | CD8CMB 88240715 gal.Off Whitemanuaalinen18.3 "20.8 "1€2,856.00
JUSTRITE 882414 Tulenarka turvakaappi, 15 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, koko 24 tuumaa, hopea | CD8CMC 88241415 gal.Hopeamanuaalinen18.3 "20.8 "1€2,887.50
JUSTRITE 882417 Tulenarka turvakaappi, 15 gallonaa, 1 hylly, 1 ovi, koko 24 tuumaa, kevyt neutraali | CD8CMD 88241715 gal.Off Whitemanuaalinen18.3 "20.8 "1€2,856.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 883604 Tulenarka turvakaappi, 23 gallonaa, 1 hylly, 2 ovea, koko 36 tuumaa, hopea
€3,150.00 / yksikkö