JUSTRITE 8613282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 hylly, itsestään sulkeutuva, 12 gallonaa, koko 457 x 1092 x 457 mm, kuninkaallinen | CD8CLJ JCB8613282, 86132821

JUSTRITE 8613282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 hylly, itsestään sulkeutuva, 12 gallona, ​​koko 457 x 1092 x 457 mm, kuninkaallinen sininen

Varastossa
Tuote: CD8CLJ Malli: 8613282Ristiviite: JCB8613282, 86132821

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,415.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyövyttävä suojakaappi
Säädettävät hyllytEi
Koko12 gal.
Värisininen
OvityyppiItsesulkeutuminen
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 30, NEPA 400
Ulkosyvyys18 "
Ulkopuolinen korkeus18 "
Ulkoleveys43 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Sisäsyvyys14.6 "
SisäviimeistelyLiekkipinnoitettu termoplastinen muovi
Sisäkorkeus13 "
Sisäleveys39.5 "
MateriaaliTeräs
Materiaalin paksuus18 ga.
Ovien lukumäärä2
Hyllyjen lukumäärä0
TyyppiReppuselässä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi9403200026
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Nämä Piggyback-kaapit on suunniteltu asennettavaksi tavallisten 30 ja 45 gallonan (114 ja 170 litran) turvakaappiemme päälle, ja ne luovat turvallisen säilytystilan viemättä arvokasta lattiatilaa. Kaappia voidaan käyttää myös itsenäisesti seinäasennusyksikkönä tai työtasolla. ChemCor? termoplastinen pinnoite kaikilla sisäpinnoilla tarjoaa erinomaisen suojan tippumisen aiheuttamalta korroosiolta ja kovien kemikaalien aiheuttamalta poistokaasulta. Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnittimien tarpeen, jotka voivat aiheuttaa korroosiota läpitunkeutuvien kemikaalien takia. Ei-huokoinen pinta hylkii värjäytymistä ja puhdistuu helposti. ChemCor? Vuoratuissa Piggybackin vaarallisten aineiden turvakaapeissa on samat laatuominaisuudet kuin Justriten syttyvissä kaapeissa, mukaan lukien kaksiseinäinen, 18 gauge (1 mm) hitsattu teräsrakenne, 2" (51 mm) nestetiivis suojakaivo, kaksi tuuletusaukkoa, säädettävät hyllyt, kolme ruostumattomasta teräksestä valmistetut itselukeutuvat ovet, joissa on riippulukittava U-Loc®-kahva ja Haz-Alert®-heijastavia varoitustarroja. Kaikki epoksipinnoitettu jauhemaalaus, sisältä ja ulkoa, lisää kemikaalien kestävyyttä. Sisäpuolen ChemCor®-vuori varmistaa täydellisen korroosionkestävyys ja suojaus Itsesulkeutuva(t) ovet sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:n lämpötilassa tulipalossa. Ainutlaatuinen, piilotettu itsesulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön. Ainutlaatuinen Justritelle jokaisen kaapin mukana tulee "Hazardous - Keep Fire Away" -tarra sekä kymmenen sovelluskohtaisen tarran pakkaus, joista valita ja kiinnittää kaappiin sen sisällön ilmaisemiseksi. Kaapit ovat NFPA 74:n, NFPA:n mukaisia 1 Hazardous Material Code ja International Fire Code. Kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu.

Ominaisuudet:

  • Laajenna varastointia ja eristä vaaralliset materiaalit turvallisesti
  • Jauhemaalimaalaus parantaa kemikaalien kestävyyttä
  • Tarjoaa täydellisen suojan vahvoilta hapoilta ja syövyttäviltä kemikaaleilta
  • Itsesulkeutuvat ovet
  • Saumaton pinta eliminoi niittien tai kiinnikkeiden tarpeen
  • Täyttää NFPA 1:n, NFPA 400:n ja kansainvälisen palosäännöstön
  • FM-hyväksytty

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSäädettävät hyllytKokoSisäkorkeusHyllyjen lukumääräHinta
JUSTRITE 8617282 Vaarallisten aineiden kaappi, 2-ovinen itsestään sulkeutuva, 17 gallonaa, koko 610 x 1092 x 457 mm, kuninkaallinen | CD8CLL JCB8617282, 86172821 8617282Kyllä17 gal.19.5 "1€3,375.27

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 8613282 Vaarallisten aineiden kaappi, 1 hylly, itsestään sulkeutuva, 12 gallona, ​​koko 457 x 1092 x 457 mm, kuninkaallinen sininen
€2,415.00 / yksikkö