JUSTRITE 35356 Kaasupullon palomuurin este, 1 tunti, 4 sylinteriä | CD8DHB

JUSTRITE 35356 Kaasupullon palomuurin este, 1 tunti, 4 sylinteri

Tuote: CD8DHB Malli: 35356
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,340.91 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEste
Syvyys1.75 "
YmpäristönsuojeluNEPA 1, NEPA 55
Palomuuriluokitus1 hr.
Korkeus75 "
MateriaaliTeräs, Marinite I
Mount Reiän koko0.0406 "
Asenna tyyppiSeinä, Lattia
Kiinnitysreikien määrä6
Leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)213.36
Laivan leveys (cm)4.45
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sovelluksissa, joissa sekä polttoaineita että hapettimia varastoidaan välittömässä läheisyydessä, yhden tunnin paloeste barrikaditelineiden, asennuskiinnikkeiden tai jalustoiden välillä ylittää NFPA 55-, OSHA- ja CGA-standardien vähimmäisvaatimukset hapettimien ja syttyvien kaasujen erottamiseksi. Rakennettu tulenkestävästä Marinitesta? minä?? täysin koteloituina hitsattuihin teräspaneeleihin, nämä yksiköt voidaan asentaa ulkoseiniin ja lattiaan mukana toimitetuilla kiinnitysrei'illä itsetoimittavilla kiinnikkeillä tai käyttää vapaasti seisovana seinänä. Mukana toimitetut nostokoukkulevyt asennusta varten. Mariniitti? minä? on BNZ Materials, Inc:n rekisteröity tavaramerkki.

Ominaisuudet:

  • Suojaa työntekijöitä
  • Pienennä palovaaraa
  • Tunnin paloeste
  • Esiporattu asennusrei'illä
  • Voidaan käyttää ulkoseinillä tai vapaasti seisovilla seinillä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 35352 Kaasupullon palomuurisuoja, 1 tunti, 1 sylinteri | CD8DGZ 353522"60 "12 "€1,403.18
JUSTRITE 35354 Kaasupullon palomuurin este, 1 tunti, 2 sylinteriä | CD8DHA 353542"75 "28 "€2,472.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 35356 Kaasupullon palomuurin este, 1 tunti, 4 sylinteri
€3,340.91 / yksikkö