Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29987 Sump Liner, vetokupu, 31 gallonaa, 48 tuumaa | CD8CKV

JUSTRITE 29987 Sump Liner, vetokupu, 31 gallonaa, 48 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD8CKV Malli: 29987
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
€323.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSump Liner
VäriValkoinen
Syvyys16.938 "
Pituus44.125 "
Materiaalipolyeteeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)114.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Suojaa työntekijöitä, vähennä paloriskejä ja paranna tuottavuutta säilyttämällä syttyviä polttoaineita ja kemikaaleja koodinmukaisissa turvakaapeissa. Suunniteltu täyttämään OSHA- ja NFPA-standardit, Sure-Grip? EX-kaapit on valmistettu tukevasta 18 gaugen (1 mm) paksuisesta kaksoiseinästä, hitsatusta teräksestä, jossa on 1-1/2" (38 mm) eristävä ilmatila palonkestoa varten. Tehokkaat, itselukeutuvat ovet sulkeutuvat helposti ja varmasti maksimaalisen suojan palo-olosuhteissa. Vikaturvallinen sulkemismekanismi varmistaa, että kolmipisteinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu luotilukitusjärjestelmä toimii joka kerta. Turvallisuuden lisäämiseksi U-Loc?-kahvassa on sylinterilukko ja avainsarja tai se hyväksyy valinnaisen riippulukon . Haz-Alert™ heijastavat varoitustarrat ovat hyvin näkyvissä tulipalossa tai sähkökatkon aikana, kun ne valaistaan ​​taskulampulla. Patentoidut SpillSlope™ galvanoidut teräshyllyt ohjaavat roiskeet tiiviin 2" (51 mm) pohjakaivon taakse ja pohjalle. Ne säädellään 3" (76 mm) keskipisteillä monipuolista säilytystä varten. Kaapeissa on myös kaksi tuuletusaukkoa liekinsammuttimilla, neljä säädettävää itsetasautuvaa jalkaa, maadoitusliitin ja kolmikielinen varoitustarra. Kestävä lyijytön epoksi/polyesteri pulverimaalaus tarjoaa erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Kaikki kaapit ovat FM-hyväksyttyjä ja niillä on kymmenen vuoden takuu. Itsesulkeutuvat mallit täyttävät myös NFPA1:n ja kansainvälisen palosäännöstön. Ne sulkeutuvat ja lukittuvat automaattisesti, kun sulakelinkki sulaa 165 °C:ssa ) Ainutlaatuinen, piilotettu itsestään sulkeutuva mekanismi tarjoaa esteettömän pääsyn sisältöön.

Ominaisuudet:

  • Asenna turvakaapin pohjakaivon sisään lisäsuojaa varten
  • polyeteeni
  • Hieman kaareva reuna antaa lisäsuojaa vuotoja ja roiskeita vastaan
  • Sopii 31 gallonan vetokuvun alle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
JUSTRITE 29986 Sump Liner, vetokupu, 19 gallonaa, 30 tuumaa | CD8CKU 2998626.125 "€309.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29987 Sump Liner, vetokupu, 31 gallonaa, 48 tuumaa
€323.93 / yksikkö