Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29934 Hylly, 15 gallonaa | CD8CKK

JUSTRITE 29934 Hylly, 15 gallonaa

Varastossa
Tuote: CD8CKK Malli: 29934

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€298.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylly
Syvyys18 "
Kantavuus350 lbs.
MateriaaliTeräs
Leveys20.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)53.34
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Laajenna säilytystilaa, lisää mukavuutta olemassa oleviin kaappeihin tai mukauta uusi kaappisi lisähyllyillä vastaamaan tiettyjä työnkulkutarpeita. Galvanoidut teräshyllyt kestävät jopa 350 kg:n (159 lb) painon ja säädellään 3 mm:n askelin monipuoliseen säilytykseen. Täyttää ANSI MH76:n

Ominaisuudet:

  • Mukauta ChemCor? kaapit lisähyllyillä
  • Tarjoaa erinomaisen suojan korroosiota ja poistokaasuja vastaan
  • Patentoitu SpillSlope? galvanoidut hyllyt ohjaavat roiskeet vuotamattoman kaivon taakse ja pohjalle
  • Sopii 15 gallonan vetokuvun alle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVuotokapasiteettiLeveysHinta
JUSTRITE 29940 Hylly, 23 gallonaa | CD8CKL 2994023 gal.32.5 "€511.06
JUSTRITE 29948 Hylly, 31 gallonaa | CD8CKM 2994831 gal.44.38 "€694.51
JUSTRITE 29930 Teräshylly, turvakaappi, 19 gallonaa | CH6GAE 29930--€453.87
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29934 Hylly, 15 gallonaa
€298.79 / yksikkö