Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 29008 Hapon varoitustarra, 5-1/2 tuuman korkeus x 4-3/4 tuuman leveys | AA4ZWZ 13M428

JUSTRITE 29008 Acid Varoitustarra, 5-1/2 tuumaa korkeus x 4-3/4 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AA4ZWZ Malli: 29008Ristiviite: 13M428
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
€38.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMerkki
VäriMusta, valkoinen
Korkeus5.5 "
MateriaaliPaperi
Materiaalin ominaisuudet3M Scotchlite -heijastava grafiikkakalvo 500 kirkkaalla Mylar-ylilaminaatilla
Leveys4.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Erittäin heijastava etiketti varoittaa sisällöstä ja parantaa näkyvyyttä, kun se valaistaan ​​taskulampulla tulipalon aikana. Alempi heijastava tarra varoittaa palomiehiä, kun nouseva savu saattaa peittää korkeammat kohdat.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
JUSTRITE 29006 Hapon varoitustarra, 11 tuuman korkeus x 10 tuumaa leveys | AA4ZWX 13M426 2900611 "12 "€93.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 29008 Acid Varoitustarra, 5-1/2 tuumaa korkeus x 4-3/4 tuumaa leveys
€38.55 / yksikkö