JUSTRITE 28685 Single Drum Spill Container, musta | AE4MGM JEN28685BL

JUSTRITE 28685 Single Drum Spill Container, musta

Varastossa
Tuote: AE4MGM Malli: 28685Ristiviite: JEN28685BL

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€583.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhden rummun vuotosäiliö
VäriMusta
Korkeus31.75 "
Materiaalipolyeteeni
Dia ulkopuolella.33 "
Prosentti kierrätetty100%
Öljyn kapasiteetti66 gal.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mukaan mahtuu yksi 55 gallonan rumpu. Suuri aukko helpottaa lastausta ja tyhjät alustat säilytystä varten. Valinnainen teräsnukke siirrettäväksi, 100 % kierrätetty. Huomautus: Vain yhden rummun keräyskeskus; ei sisällä 55 gallonan rumpua, suppiloa tai vaunua.

Ominaisuudet:

  • Joka sään rakenne kestää ankarimmatkin ympäristöt
  • Täyttää EPA SPCC -määräykset ja täyttää palomääräykset.
  • 100 % kierrätettyä materiaalia, musta
  • 55 gallonan rumpu, suppilo ja nukke eivät sisälly toimitukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28685 Single Drum Spill Container, musta
€583.80 / yksikkö