JUSTRITE 28683 Double Drum Collection Center, kaksoiskansi, musta | AE4MGL JEN28683BL

JUSTRITE 28683 Double Drum Collection Center, kaksoiskansi, musta

Varastossa
Tuote: AE4MGL Malli: 28683Ristiviite: JEN28683BL

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,000.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodon keräysjärjestelmä
VäriMusta
Korkeus47 "
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä2
Dia ulkopuolella.39 "
Prosentti kierrätetty100%
Öljyn kapasiteetti180 gal.
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.6
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)99.06
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Mukaan mahtuu kaksi 55 gallonan rumpua. Kaksoiskannet voidaan avata erikseen tai sulkea yhteen ja lukita (mukana lukko), trukkien kanavat siirtämistä varten

Ominaisuudet:

  • Joka sään rakenne kestää ankarimmatkin ympäristöt
  • Täyttää EPA SPCC -määräykset ja täyttää palomääräykset.
  • 100 % kierrätettyä materiaalia, musta
  • Ei sisällä 55 gallonan tynnyreitä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28683 Double Drum Collection Center, kaksoiskansi, musta
€2,000.66 / yksikkö