JUSTRITE 28674 IBC-sisälava trukin taskulla, 55 tuumaa leveä | AE4MFY JEN28674BL

JUSTRITE 28674 IBC-sisälava trukin taskulla, leveys 55 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4MFY Malli: 28674Ristiviite: JEN28674BL

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,256.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIBC-säiliö
VäriMusta
Syvyys55 "
Korkeus37.5 "
Kantavuus9000 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Kuormalavan määrä2
Prosentti kierrätetty40%
Öljyn kapasiteetti372 gal.
Temp. alue-30 astetta 120 asteeseen. F
Tasaisesti jakautunut kuorma1250 lbs.
Leveys55 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 135
Laivan korkeus (cm)96.52
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)139.7
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kestävästä 40 % kierrätetystä polyeteenistä valmistetut keskikokoiset irtotavaran konttilavat tarjoavat erinomaisen kemikaalinkestävyyden. Hyväksyy IBC:t, joiden koko on enintään 48"L x 48"S x 53"K (1219 mm x 1219 mm x 1346 mm). Suuri tiivis säiliö ylittää määräykset ja suojaa suurilta roiskeilta. Tukevat pilarituet kestävät jopa 9000 lb (4082 kg) painoa tasaisesti jakautunut kuorma. Irrotettavat pilarit helpottavat pohjan puhdistamista. Lavassa on trukkien taskut siirtämistä varten tyhjänä. Toimitetaan täysin koottuna. EPA, SPCC-yhteensopiva ja palomääräysten mukainen. (UDL) Tasaisesti jakautunut kuorma - 1250 Lbs/567 Kgs. per rumpu, DrumSheds™- ja ​​kuormalavoille Turvallinen sallittu tasaisesti jakautunut 9000 paunaa (4082 kg) käyttölämpötila-alueella -30–120 °F (-39–49 °C)

Ominaisuudet:

  • Luotettava roiskesuoja ja turvallinen säilytys sisätiloissa oleville IBC-pakkauksille
  • Täyttää EPA SPCC -määräykset ja täyttää palomääräykset
  • Laivat kokonaan koottu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28674 IBC-sisälava trukin taskulla, leveys 55 tuumaa
€4,256.91 / yksikkö