JUSTRITE 28666 kaksoisrumpumoduuli, keltainen | AE4MGD JEN28666YL

JUSTRITE 28666 Double Drum Base Module, keltainen

Varastossa
Tuote: AE4MGD Malli: 28666Ristiviite: JEN28666YL

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,162.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuplarummun pohjamoduuli
VäriKeltainen
Syvyys59 "
Rumpukoko30 gal.
YmpäristönsuojeluNEPA 30
Korkeus26 "
Kantavuus3060 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Rummujen määrä2
SarjatEcoPolyBlend
Öljyn kapasiteetti66 gal.
Temp. alue-30 astetta 120 asteeseen. F
Leveys49 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)134.62
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi39239000000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Perusmoduulissa on kaksi rumpua, joiden kokonaiskuormitus on 3060 lb (1388 kg). Siirrä perusmoduuli helposti haarukkatrukilla tyhjänä. 66 gallonan (250 litran) avoimen näkymän suojasäiliön avulla on helppo havaita mahdolliset roiskeet nopeaa puhdistusta varten. Rummunhallintajärjestelmä on tilaa säästävä, pinottava rakenne, johon mahtuu jopa neljä 30 ja/tai 55 gallonan (110 ja/tai 200 litran) tynnyriä, jotka ovat luokan 1B tai 1C syttyviä ja palavia aineita tai vaarattomia nesteitä. 100 % valettu polyeteenirakenne tarjoaa maksimaalisen kemikaalinkestävyyden ja estää korroosiota, kulumista ja vuotoja. Valetut rummun lukituskanavat pitävät rummut paikoillaan. Järjestelmä koostuu kolmesta osasta: pohjamoduulista, pinomoduulista ja annosteluhyllystä. Pinomoduulissa on kaksi ylimääräistä rumpua, jotka kaksinkertaistavat järjestelmän kapasiteetin 1500 lb:n (680 kg) kuormalla. Kun säilytät sekä 30 että 55 gallonan (110 ja 200 litran) tynnyreitä, pienemmät tynnyrit tulee sijoittaa pinomoduulin päälle. Annosteluhyllyn kantavuus on 60 lb (27 kg), ja se kiinnittyy tukevasti pinomoduuliin, joten se on kätevä annostella ylemmällä tasolta. EPA, SPCC yhteensopiva ja täyttää palomääräykset. Kantavuus, (UDL) Tasaisesti jakautunut kuorma - 1250 lbs. (567 kg) per rumpu. Perusmoduulin kapasiteetti 3060 Lbs. Sisältää pinomoduulin ja hyllynHuomautus: Kun varastoit erikokoisia rumpuja, aseta aina kaksi pienempää rumpua kahden suuremman rummun päälle. Turvallinen sallittu tasaisesti jakautunut 3060 paunaa (1388 kg) käyttölämpötila-alueella -30–120 °F (-39–49 °C)

Ominaisuudet:

  • Perusmoduuli on rumpuhallintajärjestelmän avainkomponentti
  • EcoPolyBlend? on 100 % kierrätettyä mustaa polyeteeniä
  • Täyttää EPA SPCC -määräykset ja täyttää palomääräykset

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
JUSTRITE 28667 kaksoisrumpumoduuli, musta | AE4MGC JEN28667BL 28667Musta€1,954.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28666 Double Drum Base Module, keltainen
€2,162.70 / yksikkö