JUSTRITE 28483 Berm pystykulma, 2 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GGC

JUSTRITE 28483 Berm pystykulma, 2 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus

Tuote: CH6GGC Malli: 28483
€147.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoiskesuoja Berm Corner
Bermin muotoSuorakulmainen
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus6"
Ulkopituus6"
Ulkoleveys5.5 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
VaahtoaineAvaa Cell Urethane
MateriaaliKangas
Temp. alue-40 astetta 180 asteeseen. F
AjoneuvoliikennePienet pyörälliset kärryt, Käsikärryt

Tuotteen yksityiskohdat:

Merkki-A-Berm? mahdollistaa roiskevesisuojan asentamisen vaikeasti liikuteltavien laitteiden, roiskealttiiden alueiden tai alueiden, joissa standardin muotoinen valtio ei toimi, ympärille. Pystysuorat kulmakappaleet ovat avainasemassa täydellisen roiskeeristyksen tarjoamisessa, koska ne tarjoavat tarvittavan suojan seinässä tai pystysuorassa estesaumassa. Pystykulmakappaleet kiinnitetään helposti seinään tai pystysuoraan esteeseen polyeetteripohjaisella liimalla. Ei-imukykyinen modifioitu keltainen PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa erittäin kestävän suojan öljyjä, bensiiniä, happoja ja muita nesteitä vastaan.

Ominaisuudet:

  • Kulmakappaleita voidaan yhdistää suoriin kappaleisiin täydellisen suojaratkaisun luomiseksi
  • Pystykulmat mahdollistavat täysin tiiviin suojan seinillä tai pystysuoralla konealueella
  • Sisältää roiskeita ja vuotoja ainutlaatuisissa laitetilanteissa
  • 1.5" ja 2" ovat ihanteellisia pienen ja keskikokoisen kapasiteetin suojatarpeisiin
  • Puolipysyvä, helposti asennettavissa ja irrotettavissa
  • Kestävä kirkkaan keltainen väri näkyvyyttä varten
  • Joustava vaahto, joka pomppaa takaisin, mahdollistaa jalkaliikenteen ja kevyen pyöräliikenteen
  • Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja roiskeiden ehkäisyn (SPCC) osalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBermin muotoHinta
JUSTRITE 28480 Berm tuuletettu kulma, 2 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GGA 28480Suorakulmainen€203.07
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28482 Berm pystykulma, 1.5 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GGB 28482Puolikuu€203.18
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28484 Berm pystykulma, 4 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GGD 28484Kolmion muotoinen€306.85
Tarjouspyyntö
JUSTRITE 28485 Berm pystykulma, 6 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus | CH6GGE 28485Kolmion muotoinen€364.16
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28483 Berm pystykulma, 2 tuuman korkeus, 2 kpl pakkaus
€147.55 / yksikkö