JUSTRITE 28464 mukautettu roiskeeristyssarja, 1.5 tuumaa x 50 jalkaa, koko | CH6GFT

JUSTRITE 28464 mukautettu roiskeeristyssarja, 1.5 tuuman x 50 jalkaa

Tuote: CH6GFT Malli: 28464
€1,129.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoto Berm Kit
Bermin muotoPuolikuu
VäriKeltainen
Ulkopuolinen korkeus1.5 "
Ulkopituus600 "
Ulkoleveys4.5 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
VaahtoaineAvaa Cell Urethane
Sisältää2 kpl. 1.5" H x 25 ft estepalat, 4 kpl 1.5" H Kulmakappaleet, 6 kpl Sil-Thane(tm) tiivisteputkia, 1 kpl 8 unssia HH-66 vinyylisementtiä, 1 rulla vinyylikaulus
MateriaaliKangas
Kuormalavan määrä1
Temp. alue-40 astetta 180 asteeseen. F
AjoneuvoliikennePienet pyörälliset kärryt, Käsikärryt

Tuotteen yksityiskohdat:

Merkki-A-Berm? sopii useimpiin sovellustarpeisiin. Se voidaan helposti asentaa paikan päällä sopimaan layoutiin ilman, että olemassa olevia laitteita tarvitsee siirtää. Yhdistä useita palkkikappaleita suoja-alueellesi sopivaksi. Ei-imukykyinen modifioitu PVC-pinnoitettu kangas tarjoaa erittäin kestävän suojan öljyjä, bensiiniä, happoja ja muita nesteitä vastaan. Nestetiivistä tiivistettä varten on saatavana puolipysyvä asennus lattiaan polyeetteripohjaisella liimalla. Joustavat vaahtomuoviosat ovat iskunkestäviä ja palaavat alkuperäiseen muotoonsa ilman muistin menetystä jalkaliikenteen tai käsiautojen käytön jälkeen.

Ominaisuudet:

  • Sarja sisältää tarvittavat osat mukautetun suojaratkaisun luomiseen
  • Sisältää roiskeita ja vuotoja ainutlaatuisissa laitetilanteissa
  • Puolipysyvä, helposti asennettavissa ja irrotettavissa
  • Kestävä kirkkaan keltainen väri näkyvyyttä varten
  • 1.5" ja 2" ovat ihanteellisia pienen ja keskikokoisen kapasiteetin suojatarpeisiin
  • Joustava vaahto, joka pomppaa takaisin, mahdollistaa jalkaliikenteen ja kevyen pyöräliikenteen
  • Auttaa noudattamaan EPA-määräyksiä eristämisen ja roiskeiden ehkäisyn (SPCC) osalta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBermin muotoSisältääHinta
JUSTRITE 28465 mukautettu roiskesäiliösarja, 2 tuumaa x 50 jalkaa | CH6GFU JEN2846500 28465Suorakulmainen2 kpl. 2" H x 25 ft estepalat, 4 kpl 2" H Kulmakappaleet, 6 kpl Sil-Thane(tm) tiivisteputkia, 1 kpl 8 unssia HH-66 vinyylisementtiä, 1 rulla vinyylikaulus€1,972.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28464 mukautettu roiskeeristyssarja, 1.5 tuuman x 50 jalkaa
€1,129.23 / yksikkö