JUSTRITE 28304 Vuodonvaihdin, 7 x 7 jalkaa koko | CD8CGL JEN28304YL

JUSTRITE 28304 Vuodonohjain, 7 x 7 jalkaa

Varastossa
Tuote: CD8CGL Malli: 28304Ristiviite: JEN28304YL

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€165.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaton vuotovirta
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Taitettu korkeus4"
Taitettu pituus16 "
Taitettu leveys18 "
Pituus84 "
MateriaaliKangas
Leveys84 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Kestävä, puhkaisunkestävä ja vesitiivis EnGuard? I PVC-pinnoitettu keltainen kangas on suunniteltu ohjaamaan yläputkien ja kattojen vuodot kontteihin tai lattiakaivoihin. Vaihtimet tarjoavat nopean ja taloudellisen tavan suojata henkilöstöäsi, laitteitasi ja varastoasi. Liitä vain tavalliseen puutarhaletkuun tyhjentääksesi veden turvallisesti. Virtausnopeus 3.3 gal/min (12.5 l/min).

Ominaisuudet:

  • Ohjaa katto- tai putkivuodot vesivahingon estämiseksi
  • Kulmissa on läpiviennit benji- tai vetoketjukiinnitystä varten
  • Valmistettu puristetuilla kulmilla nopeaa ja helppoa asennusta varten

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
JUSTRITE 28300 -vuotosuuntaaja, 5 x 5 jalkaa, koko | CD8CGJ JEN28300YL 2830060 "60 "€93.97
JUSTRITE 28302 Leak Diverter, Magneetti, 5 x 5 Feet Koko | CD8CGK JEN28302YL 2830260 "60 "€356.41
JUSTRITE 28306 Leak Diverter, Magneetti, 7 x 7 jalkaa Koko | CD8CGM JEN28306YL 2830684 "84 "€350.66
JUSTRITE 28308 Vuodonohjain, 10 x 10 jalkaa koko | CD8CGN JEN28308YL 28308120 "120 "€315.38
JUSTRITE 28310 Leak Diverter, Magneetti, 10 x 10 jalkaa Koko | CD8CGP JEN28310YL 28310120 "120 "€627.82
JUSTRITE 28312 Vuodonvaihdin, 12 x 12 jalkaa koko | CD8CGQ JEN28312YL 28312144 "144 "€608.98
JUSTRITE 28314 Vuodonsuuntaaja, Magneetti, 12 x 12 jalkaa Koko | CD8CGR JEN28314YL 28314144 "144 "€959.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28304 Vuodonohjain, 7 x 7 jalkaa
€165.37 / yksikkö