Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 28157 Coloretric Carbon Replacement, polypropeeni, pakkaus 3 | AB4LFY JEN28157WH

JUSTRITE 28157 Coloretric Carbon Replacement, polypropeeni, 3 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4LFY Malli: 28157Ristiviite: JEN28157WH
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
€873.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiilisuodattimen vaihto
VäriValkoinen
MateriaaliMuovi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.81
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi84213980900
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Yhdistävät/hiilisuodattimet minimoivat hajun vangitsemalla 99 % nestemäisistä hiukkasista, jotka vapautuvat kaasumaisen höyryn muodossa. Tuuletussuodatin on helppo asentaa ja se napsahtaa kätevästi "Quick-Disconnect"-liittimeen. Väriä muuttava hiilipatruuna (yläosa) muuttuu violetista mustaksi, koska hiilivedyt imeytyvät, mikä tarkoittaa, että vaihto on tarpeen. Coalescing Filter (alaosa) voidaan käyttää uudelleen useita kertoja (kolme tai neljä hiilisuodatinjaksoa) ennen vaihtamista. Suodattimet on suunniteltu käytettäväksi kaikkien kahden ja viiden gallonan TF-, PP- ja mittatilaustyönä valmistettujen "Quick-Disconnect"-tölkkien kanssa. Täytä EPA 40 CFR 264.173.

Ominaisuudet:

  • Minimoi hajuja
  • Helppo asentaa
  • Käytettäväksi numeroiden kanssa. 28161 ja 28162
  • Täytä EPA 40 CFR 264.173

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 28157 Coloretric Carbon Replacement, polypropeeni, 3 kpl pakkaus
€873.36 / yksikkö