Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 27903 Kori 5 gallonan kastosäiliölle ja 3.5 gallonan pesusäiliölle, teräs | AA4ZVW 13M399

JUSTRITE 27903 Kori 5 gallonan kastosäiliölle ja 3.5 gallonan pesusäiliölle, teräs

Varastossa
Tuote: AA4ZVW Malli: 27903Ristiviite: 13M399

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsakori
Koko3.5 gal.
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Tarvikeosakorit helpottavat pienten osien nopeaa pesua. Käytetään kastosäiliön nro. 27605 ja pesusäiliö nro. 27713

Ominaisuudet:

  • Tarvikeosien kori
  • Helpottaa pienten osien nopeaa pesua
  • Käytetään kastosäiliön nro. 27605 ja pesusäiliö nro. 27713

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
JUSTRITE 27901 Kori 2 gallonan kastosäiliölle ja 1 gallonan pesusäiliölle, teräs | AA4ZVU JUT27901Z0, 27901Z 27901757L€124.24
JUSTRITE 27902 Kori 3.5 gallonan kastosäiliölle ja 2 gallonan pesusäiliölle, teräs | AA4ZVV 13M398 279023 1/2 gal. Dip Tank ,2 gal. joukkueelle Wash Tank€150.45
JUSTRITE 27906 Kori 8 gallonan kastosäiliölle ja 6 gallonan pesusäiliölle, teräs | AA4ZVX JUT27906Z0 27906-€169.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27903 Kori 5 gallonan kastosäiliölle ja 3.5 gallonan pesusäiliölle, teräs
€168.70 / yksikkö