Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JUSTRITE 27602 Kastosäiliö, Pöytätaso, 2 gallona, ​​Manuaalinen kansi, jossa sulake, terästä, punainen | AE7WEU JUT27602RD

JUSTRITE 27602 Kastosäiliö, pöytätaso, 2 gallonaa, manuaalinen kansi sulakelenkillä, teräs, punainen

Varastossa
Tuote: AE7WEU Malli: 27602Ristiviite: JUT27602RD

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€205.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpota säiliö
Koko2 gal.
Väripunainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus10 "
MateriaaliTeräs
Asennustyyppipöytäasenteiset
Dia ulkopuolella.9.375 "
Kuormalavan määrä72

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.565
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi73102990000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Käytä osien ja osakokoonpanojen puhdistamiseen, kun työmäärä ei oikeuta suurempaa huuhtelusäiliötä. Kannettava koko mukautuu muuttuviin tuotantovaatimuksiin. Kastosäiliöiden kannet pysyvät auki, jotta niihin pääsee helposti käsiksi; itsesulkeutuva mekanismi ja sulakelinkki sulaa 165 °F (74 °C) lämpötilassa sulkeakseen kannen tulipalon sattuessa.

Ominaisuudet:

  • Kannettava, turvallinen ratkaisu osien puhdistukseen
  • Kansi pysyy auki, jotta pääset helposti käsiksi
  • Itsestään sulkeutuva tulipalon sattuessa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusDia ulkopuolella.Hinta
JUSTRITE 27606 Kastosäiliö puhdistusosille, pöytätaso, 5 gallonaa, terästä, keltainen | AA4ZVQ JUT27606YL 276065 gal.Keltainen13 "13.75 "€260.52
JUSTRITE 27618 Kastosäiliö puhdistusosille, pöytätaso, 8 gallonaa, terästä, keltainen | AA4ZVT JUT27618YL 276188 gal.Keltainen14.25 "15.625 "€321.89
JUSTRITE 27605 Kastosäiliö puhdistusosille, pöytätaso, 5 gallona, ​​manuaalinen kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AC8JWG JUT27605RD 276055 gal.punainen13 "13.75 "€262.09
JUSTRITE 27601 Kastosäiliö, pöytätaso, 1 gallona, ​​manuaalinen kansi, jossa sulake, terästä, punainen | AD2EGV JUT27601RD 276011 gal.punainen5.5 "9.375 "€187.03
JUSTRITE 27603 Kastosäiliö, pöytätaso, 3-1/2 gallona, ​​manuaalinen kansi sulakelinkillä, teräs, punainen | AE3BCD 5AM93 276033.5 gal.punainen11.25 "11.375 "€267.49
JUSTRITE 27608 Kastosäiliö, pöytätaso, 8 gallonaa, manuaalinen kansi sulakelenkillä, teräs, punainen | AE7UFM JUT27608RD 276088 gal.punainen14.25 "15.625 "€327.89
JUSTRITE 27611 Kastosäiliö, 1 gallona, ​​Manuaalinen kansi, jossa sulake, terästä, keltainen | CD8CFL JUT27611YL 276111 gal.Keltainen5.5 "9.375 "€156.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 27602 Kastosäiliö, pöytätaso, 2 gallonaa, manuaalinen kansi sulakelenkillä, teräs, punainen
€205.62 / yksikkö