JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, 4 x 8 jalkaa koko | CH6GEX

JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, 4 x 8 jalkaa

Tuote: CH6GEX Malli: 26466KT
€1,843.42 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEstesarja
Kemiallinen resistanssiVettä läpäisemätön, kestää useimpia happoja, kestää useimpia liuottimia, kestää pölyä, kestää rasvaa
VäriHarmaa
Ulkosyvyys1.5 "
Ulkopuolinen korkeus48 "
Ulkoleveys97.5 "
Suorittaa loppuunPVC-pinnoitettu, jauhemaalattu
Sisältää(1) 4 jalkaa x 8 jalkaa paneeli, 1 metallirunkosarja, 1 alusta (jalka)
MateriaaliPolyesteri, teräs

Tuotteen yksityiskohdat:

Auta hallitsemaan melusaastetta innovatiivisella QuietSite-sivustolla? Noise Barriers, joka absorboi ja heijastaa ääntä vähentääkseen havaittua melutasoa (dBA). Työpaikan melu (työmelu) ei aiheuta turvallisuusriskiä vain työmiehistöille, vaan se vaikuttaa myös työmaan läheisyyteen. Nämä ääniesteet vaimentavat yleisiä rakennusmeluja jopa puoleen ja muuttavat betonia rikkovan 90 lb:n vasaran koetun äänen dBA:ksi kotitaloussekoittimen ääneksi. Nämä meluesteet hallitsevat tehokkaasti melua ja mahdollistavat noudattamisen valtion tai paikallisen melumääräyksen perusteella. Premium melunvaimennussarja sisältää (1) premium 4'x8' paneelin, (1) metallirunkosarjan ja (1) metallipohjan. Yhdistä useita paneeleja nopeasti yhteen integroiduilla magneeteilla ja jokaisen paneelin koukku- ja silmukkakiinnikkeillä luodaksesi mukautettuja meluesteen seinäkokoja. Ihanteellinen sekä sisä- että ulkokäyttöön, PVC-pinnoitettu kangasrakenne on UV-suojattu, vedenkestävä ja kestävä kestää ankaria sääolosuhteita. Paneelit ovat modulaarisia, monipuolisia ja helppoja asentaa sekä väliaikaisiin että pysyviin sovelluksiin.

Ominaisuudet:

  • Integroidut magneetit ja koukku- ja silmukkakiinnikkeet paneeleissa tarjoavat useita kiinnitysvaihtoehtoja nopeaan ja helpon asennukseen yhden henkilön toimesta
  • Ainutlaatuinen akustinen ydin vaimentaa melua ja vinyyli-ulkokerros heijastaa melua, auttaa vähentämään havaittua melua puoleen
  • Taitettava muotoilu helpottaa kannettavaa kuljetusta ja säilytystä
  • Palonkestävä: Täyttää NFPA 701 -menetelmän 1

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisältääHinta
JUSTRITE 26462KT Premium Sound Barrier Kit, 4 x 6 jalkaa koko | CH6GEU 26462KT(1) 4 jalkaa x 6 jalkaa paneeli, 1 metallirunkosarja, 1 alusta (jalka)€1,609.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JUSTRITE 26466KT Premium Sound Barrier Kit, 4 x 8 jalkaa
€1,843.42 / yksikkö